Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HOFFMAN 792-ECM Ecm Motor Control 24 Vac Max. Förstärkare 20 | AC6UDP 36G647

HOFFMAN 792-ECM Ecm Motorkontroll 24 Vac Max . ampere 20

Finns i lager
Artikel: AC6UDP Modell: 792-ECMKorsreferens: 36G647
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
3 102 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelECM motorstyrning
Djup1-3 / 4 "
Hz80
Inspänning24 VAC
Längd5.25 "
Max. Förstärkare20
Spänningsutgång13.5 VDC
Bredd5"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.054
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8504404000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

Hoffman 792-ECM motorstyrning är utformad för att variera hastigheten på en EC-motor via en pulsbreddsmodulerad (PWM) signal.

Funktioner:

    Hoffman 792-ECM motorstyrning erbjuder en motoraktiveringssignal som är aktiv närhelst styrsignalkällan indikerar motordrift.
  • Den har en manuell hastighetsjustering för att uppnå en kontinuerlig flödesnivå genom att förspänna motorn.
  • Denna enhet har också en variabel hastighetsdrift som återupptas automatiskt när insignalen överskrider den manuella hastighetsinställningen.

Vanliga frågor och svar:

F. Var används denna Hoffman 792-ECM motorstyrning?

A. Denna enhet används i motorer för att justera deras varvtal.

F. Vilka är de omgivande driftsförhållandena för denna ECM-motorstyrenhet?

A.

  • Temperatur - 32 till 120 grader F
  • Luftfuktighet - 95 % (ej kondenserande)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HOFFMAN 792-ECM Ecm Motorkontroll 24 Vac Max . ampere 20
3 102 kr /enhet