Självhäftande ankar tillbehör

Filter

RED HEAD -

Akryl självhäftande dispenser, 18 tum lång, metallankare

ModellArtikelPris (ex moms)
A102-V3CG8YQM6 976 SEK
DEWALT -

Dispenseringsverktyg, 13 tums längd, plastankare

ModellArtikelPris (ex moms)
08139-PWRCG6MLY2 074 SEK
SCOTCH -

Assemby, plunger 2 till 1

ModellArtikelPris (ex moms)
00-021200-82314-5CF2PXX469 SEK
12

Självhäftande ankar tillbehör

Självhäftande förankringssystem är efterinstallerade fästelement som är idealiska för att fästa metall, murverksbasmaterial eller ny betong på befintlig betong i konstruktions-, brandsläcknings-, militär- och väderavisoleringsapplikationer. Självhäftande ankartillbehör som akryllimdispensrar, epoxiankarskärmar, blandningsmunstycken, silrör, stålborstar och borstförlängningar används för att fästa självhäftande ankare (säljs separat) på appliceringsplatsen. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av självhäftande ankartillbehör från märken som Red Head, MKT fäste, Kraftfästelement, Dewalt, Mot väster och Scotch.

Vanliga frågor

Hur fungerar ett självhäftande ankare?

Självhäftande ankare använder sin vidhäftningshållfasthet för att överföra sin belastning vid ankarelementet till basmaterialet som betong. Det bör dock noteras att ankaret fungerar perfekt först efter fullständig härdning av limmet.

Vilka är några kriterier för säker installation av självhäftande ankare?

  • Fukttillstånd: Vatten kan påverka ankarelementets vidhäftningsbindning till basmaterialet när lim installeras i hål och härdas.
  • Temperaturintervall: Reaktionen mellan härdare och harts för att härda limmet kan påverkas (accelereras eller fördröjs) baserat på basmaterialets temperatur. Tiden som krävs för att härda limmet är längre vid kallare betongtemperaturer och kortare vid varmare betongtemperaturer. Utvalda modeller av självhäftande ankare måste härdas vid en viss temperatur för perfekt vidhäftning.
  • Borrning och hålrengöring: Användare måste borra ett hål i betong för att installera ankaret. Beroende på borrmetoden eller borrkronan som används kan hålytan variera från grov till slät. Utöver detta kan hålet fyllas med betongdamm eller skräp som genereras under borrningsprocessen. Dessa dammpartiklar kan hämma limmets vidhäftningsprocess och orsaka osäker bindning av ankarelementet till basmaterialet. Därför måste användare rengöra dessa borrade hål, vanligtvis med hjälp av tryckluft eller ståltrådsborstar. Utvalda modeller av borrkronor lämnar inget damm eller skräp efter sig under borrning, medan vissa ankarelement inte kräver någon hålrengöring för att överföra last.
  • Miljöförhållanden: Miljöförhållanden som närvaron av korrosiva gaser kan orsaka korrosion av ankarelement och/eller en metallfixtur och påverka anslutningens förväntade livslängd. Användare bör använda ankare av rostfritt stål eller ankare gjorda av stål med korrosionsbeständig plätering.

Vilka är de olika dispenseringspistolerna lämpliga för att leverera lim i förankringssystem?

  • Lim finns i olika storlekar av patroner med varierande blandningsförhållanden. För att dispensera dessa lim används en manuell eller en pneumatisk pistol. Manuella pistoler använder manuell kraft på avtryckaren för att trycka ut lim från munstyckena medan pneumatiska pistoler använder luft för användning i stora projekt. Ergonomiska grepp och avtryckare på de avancerade limdispenseringspistolerna är idealiska för att spara arbetsbelastning och trötthet under långa arbetstimmar.
  • Lätta pistoler används för att dispensera små mängder lim på ett exakt och användarvänligt sätt.
  • Medelstarka dispenserpistoler används för att enkelt blanda lim i varierande blandningsförhållanden.
  • Kraftiga pistoler använder tvådelade patroner för att leverera lim exakt med de enkla blandningsförhållandets förändringar och minskad pistolstabilitet.

Hur fungerar en limpistol?

Limpistoler är kompatibla med olika självhäftande patroner som innehåller harts och härdare. De passar ett blandningsmunstycke för att fullständigt blanda limmedlen i ett förinställt förhållande innan limmet dispenseras från patronen genom det statiska blandningsmunstycket, direkt in i ankarhålet.

Hur fungerar ett blandningsmunstycke?

Statiska blandningsmunstycken som används med självhäftande dispensrar har inga rörliga delar och har bara ett plaströr med en serie element inuti. När två komponenter i limpatronen (härdare & harts) dispenseras på grund av trycket från dispenseringspistolen, delas och sammanfogas de upprepade gånger inuti munstycket för att skapa en enhetlig limblandning samtidigt som det förhindrar bildandet av luftfickor.

Hur väljer man ett lämpligt blandningsmunstycke?

  • Blandningsförhållande: Användare måste känna till det erforderliga förhållandet mellan tvåkomponentslimmet (som 1:1, 2:1, 4:1 & 10:1) för lämplig limbindning.
  • Blandningstryck: De bör också beräkna det nödvändiga trycket för att tvinga komponenterna att blandas. Komponenter med högre viskositet kräver en högre kraft/tryck för blandning.
  • Det är viktigt att veta hur mycket limslöseri som är uthärdligt för användaren eftersom vissa lim är för dyra för att lämnas kvar i munstycket. Välj lämplig typ av munstycke.

Vad är användningen av ankarskärmar och rör?

Självhäftande ankarskärmar och -rör används för maximal hållkraft av lim och ankare när de fästs genom ett ihåligt betongblock eller används i tegelstiftningsapplikationer. Dessa applikationer kan i allmänhet inte erbjuda ett hål i full längd för allmän limförankring. För att uppnå bra förankring, välj en skärm/rör som kan fästas på både fram- och baksidan av blocket och tillåta full kanalisering av den gängade stången.

Vad är skillnaden mellan skärmrör i nylon och skärmrör av rostfritt stål?

  • Nylonskärmar är billigare och lättare i vikt jämfört med skärmrör i rostfritt stål. De är också lätta att sätta in och kan sträcka sig över ihåliga hålrum. Nylonsilrör ger flexibilitet för att motstå skador på grund av krosskraft/tryck.
  • Rostfria skärmrör, å andra sidan, är korrosionsbeständiga samtidigt som de ger måttlig styvhet för användning även i överliggande och undervattensinstallationer.

Hur installerar man skärmrör på framsidan av ett block?

  • Borra ett hål upp till skärmens längd plus diameter. Rengör hålet med en borste eller tryckluft.
  • Få en jämn blandning av lim och fördela den med ett munstycke i silröret för att fylla det helt.
  • Sätt in det fyllda silröret i hålet tills det är något under ytan.
  • Håll skärmrörets flik mot ytan och sätt in en ankarstång inuti den med långsamma vridande rörelser.
  • Dra skärmröret mot ytan tills det är jämnt med blockets framsida och belägg sedan det översta lagret med lim. Efter att limanslutningen har härdat helt, dra åt fixturen på plats.

Vad är skillnaderna mellan stålborstar och nylonborstar?

Trådborstar är i allmänhet gjorda av stål för hållfastheten hos borstfilamenten under förberedelse av hål. Nylonborstar, som namnet antyder, är gjorda av nylon och är jämförelsevis mjukare.

Vilka typer av nylonfilament finns i nylonborstar?

  • Nylon 6: De har bra hårdhet, styvhet, seghet, isolering och dämpande egenskaper. De behåller också sitt glänsande utseende och finish under längre tid.
  • Nylon 6.6 eller 66: De används i torra industriella applikationer på grund av deras högre motståndskraft mot värme och nötning än Nylon 6.
  • Nylon 610: De har den lägsta fuktupptagningen av andra nylonvarianter. Nylon 610 kan behålla sin seghet och motståndskraft mot rengöringsmedel, lösningsmedel och utspädda mineralsyror även när den utsätts för låga temperaturer.
  • Nylon 612: De är lämpliga för användning i livsmedelsbearbetning och medicinska tillämpningar på grund av deras höga motståndskraft mot vattenabsorption, petroleumprodukter och andra kemikalier.
  • Nylon 11: Jämfört med andra varianter har Nylon 11 låg vattenabsorption, UV-beständighet & värmebeständighet och exceptionell styrka även vid temperaturer under fryspunkten.
  • Nylon 12: Liknar Nylon 11 med utmärkt motståndskraft mot nötning och UV-strålar. Nylon 12 erbjuder den lägsta vattenabsorptionen av alla nylonfilament, utmärkt motståndskraft mot kemikalier och ljud- och vibrationsdämpande egenskaper.

Vad är användningen av nylonborstar i självhäftande ankarinstallationer?

  • Nötning: En slipande nylonborste har slipkorn för avgradning, ytbehandling och ytbehandling för bättre vidhäftning med slipmedel.
  • Rengöring: Deras mycket robusta nylonfilament är lämpliga för rengöring av svåråtkomliga utrymmen och andra grova och ojämna ytor.
  • Statisk eliminator: De ledande egenskaperna hos nylonborstar tillåter borttagning av statisk elektricitet som hålls av damm eller pulver inuti de borrade hålen. Dessa borstar är idealiska för att hantera puder och faror i dammiga miljöer.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?