NTN Jordbruksskivelager

Högpresterande radiella lager med korrosionsskydd och flänsad skivdesign; perfekt för användning med lantbruksmaskiner, tallriksharvar, planteringsmaskiner, gräsklippare, ballers & jordbearbetningsutrustning. Kan tolerera feljusteringar 

Filter

NTN -

Jordbruksradialkullager

StilModellUtanför Dia. ToleransBore Dia.BorrtoleransStatisk lastkapacitetBreddBurmaterialDynamisk lastkapacitetSmörjningPris (ex moms)
A204BBAR+ 0 / -0.0004 "0.75 "+ 0 / -0.0004 "1,480 lb.0.61 "Pressat stål2,880 lb.Chevron SRI # 2310 SEK
B204FREN+ 0 / -0.0004 "0.632 "+ 0 / -0.001 "1,460 lb.0.735 "Nylon2,860 lb.Chemplus EP-2518 SEK
A88016 / 2AS+ 0 / -0.0004 "0.629 "+ 0 / -0.0003 "810 lb.0.566 "Pressat stål1,740 lb.Shell Alvania # 2428 SEK
C203RRAR10+ 0 / -0.0005 "0.635 "+ 0 / -0.0003 "1,030 lb.0.72 "Nylon2,160 lb.Polyrex EM249 SEK
D205RHN+ 0 / -0.0005 "0.751 "+ 0 / -0.001 "1,770 lb.0.7 "Nylon3,150 lb.Rost förebyggande363 SEK
A205VVA+ 0 / -0.0005 "0.751 "+/- 0.005 "1,770 lb.1.062 "Nylon3,150 lb.Shell Alvania # 3513 SEK
A206 GBN+ 0 / -0.0005 "1.125 "+ 0 / -0.0008 "2,540 lb.0.944 "Nylon4,390 lb.Shell Alvania # 31 107 SEK
A87506 / 2AS+ 0 / -0.0005 "1.181 "+ 0 / -0.0004 "2,540 lb.0.787 "Pressat stål4,400 lb.Shell Alvania # 2659 SEK
A88508 / 2AS+ 0 / -0.0005 "1.574 "+ 0 / -0.0004 "4,000 lb.1.063 "Pressat stål6,550 lb.Shell Alvania # 31 138 SEK
A8984YY+ 0 / -0.0005 "0.628 "+ 0 / -0.0003 "1,030 lb.0.59 "Nylon2,160 lb.Shell Alvania # 3501 SEK
E205TH+ 0 / -0.0005 "0.937 "+/- 0.005 "1,770 lb.1.38 "Nylon3,150 lb.Shell Alvania # 3730 SEK
A205RTAN+ 0 / -0.0005 "0.751 "+/- 0.005 "1,770 lb.0.828 "Nylon3,150 lb.Shell Alvania # 3590 SEK
B205TTB+ 0 / -0.0005 "0.751 "+/- 0.005 "1,770 lb.1.38 "Nylon3,150 lb.Shell Alvania # 3554 SEK
A206RTQ+ 0 / -0.0005 "0.985 "+/- 0.005 "2,540 lb.0.88 "Nylon4,390 lb.Shell Alvania # 3682 SEK
A8506 / 2AS+ 0 / -0.0005 "1.181 "+ 0 / -0.0004 "2,540 lb.0.787 "Pressat stål4,400 lb.Shell Alvania # 2792 SEK
A88128GG+ 0 / -0.0005 "1.531 "+ 0 / -0.0004 "4,000 lb.1.083 "Nylon6,500 lb.Temprex N2 / Unirex N2486 SEK
NTN -

Radiellt kullager Nylon 1.0000 tum bredd

ModellArtikelPris (ex moms)
HPS014GPAE2YTX837 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?