Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NTN 205TTH Radiellt kullager Nylon 1.3750 tum Bredd | AE2YNG 4ZYP1

NTN 205TTH radiellt kullager nylon 1.3750 tum Bredd

Finns i lager
Artikel: AE2YNG Modell: 205TTHKorsreferens: 4ZYP1
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
730SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRadiellt kullager
ABEC-tolerans1
LagermaterialStål
Bearing TypeJordbruks
Bore Dia.0.937 "
Borrtolerans+/- 0.005 "
BurmaterialNylon
Dynamisk lastkapacitet3,150 lb.
SmörjningShell Alvania # 3
Max. Varvtal890
Utanför Dia.2.047 "
Utanför Dia. Tolerans+ 0 / -0.0005 "
TätningsmaterialNBR
Statisk lastkapacitet1,770 lb.
Temp. Räckvidd-13 grader till 250 grader F.
Bredd1.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.21
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)5.33
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8482105052
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Dia. ToleransBore Dia.BorrtoleransStatisk lastkapacitetBreddBurmaterialDynamisk lastkapacitetSmörjningPris
NTN 203RRAR10 Radiellt kullager nylon 0.7200 tum bredd | AE2YNA 4ZYN3 203RRAR10+ 0 / -0.0005 "0.635 "+ 0 / -0.0003 "1,030 lb.0.72 "Nylon2,160 lb.Polyrex EM249SEK
NTN 204BBAR Radialkullager 0.6100 tum bredd | AE2YNB 4ZYN4 204BBAR+ 0 / -0.0004 "0.75 "+ 0 / -0.0004 "1,480 lb.0.61 "Pressat stål2,880 lb.Chevron SRI # 2310SEK
NTN 204FREN Radiellt kullager nylon 0.7350 tum bredd | AE2YNC 4ZYN5 204FREN+ 0 / -0.0004 "0.632 "+ 0 / -0.001 "1,460 lb.0.735 "Nylon2,860 lb.Chemplus EP-2518SEK
NTN 205RHN Radiellt kullager nylon 0.7000 tum bredd | AE2YND 4ZYN6 205RHN+ 0 / -0.0005 "0.751 "+ 0 / -0.001 "1,770 lb.0.7 "Nylon3,150 lb.Rost förebyggande363SEK
NTN 205RTAN Radiellt kullager nylon 0.8280 tum bredd | AE2YNE 4ZYN8 205RTAN+ 0 / -0.0005 "0.751 "+/- 0.005 "1,770 lb.0.828 "Nylon3,150 lb.Shell Alvania # 3590SEK
NTN 205TTB Radiellt kullager Nylon 1.3750 tum Bredd | AE2YNF 4ZYN9 205TTB+ 0 / -0.0005 "0.751 "+/- 0.005 "1,770 lb.1.38 "Nylon3,150 lb.Shell Alvania # 3554SEK
NTN 205VVA Radiellt kullager Nylon 1.0620 tum bredd | AE2YNH 4ZYP2 205VVA+ 0 / -0.0005 "0.751 "+/- 0.005 "1,770 lb.1.062 "Nylon3,150 lb.Shell Alvania # 3513SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NTN 205TTH radiellt kullager nylon 1.3750 tum Bredd
730SEK /enhet