COX Air Caulk -vapen

Pneumatiska tätningspistoler med 1/4 tum NPT-luftinloppsanslutningar som arbetar i tryckområdet 0 - 100 psi; har max rackhastighet på 8 mm / sek för högre hastighetskontroll under dosering. Stoppa materialflödet när avtryckaren släpps och finns i kassettstorlekar på 300 och 600 ml

Filter

COX -

Pneumatisk kalvpistol

StilModellPris (ex moms)
A63004-LP2 778 SEK
B63007-600S3 935 SEK
C63006-6002 496 SEK
D630012 042 SEK
E630022 348 SEK
F63006-3002 339 SEK
COX -

Pneumatisk tätningspistol, 600 ml, aluminium, pistolgrepp, 0 till 100 psi

ModellArtikelPris (ex moms)
61009CE9TEG3 256 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?