Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

COX 63001 Pneumatisk kalibreringspistol 10 Oz | AD6QYR 48K610

COX 63001 pneumatisk tätningspistol 10 Oz

Finns i lager
Artikel: AD6QYR Modell: 63001Korsreferens: 48K610
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
2 042 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPneumatisk kalvpistol
Luftintag1 / 4 "NPT
FatmaterialAluminium
GripPistol
tryck~~POS=TRUNC0 till 100 psi
HållartypSnabbsläpp

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)39.37
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod8467195090
URSPRUNGSLANDGB

Produktinformation:

    • Kassettstorlek (10 oz.)
    • Kassettyp (kassett)

Produktvarianter

ProduktModellPris
COX 63004-LP Pneumatisk Caulk Gun 10oz / 300ml | AD6QYT 48K612 63004-LP2 778 kr
COX 63002 Pneumatisk kalibreringspistol 29 Oz | AG6UTQ 48K611 630022 348 kr
COX 63006-300 Pneumatisk kalibreringspistol 10 Oz. | AG6UTR 48K613 63006-3002 339 kr
COX 63006-600 Pneumatisk kalibreringspistol 600 ml | AG6UTT 48K614 63006-6002 496 kr
COX 63007-600S Pneumatisk kalibreringspistol 600 ml | AG6UTW 48K617 63007-600S3 935 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COX 63001 pneumatisk tätningspistol 10 Oz
2 042 kr /enhet