Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

COX 63006-600 Pneumatisk kalibreringspistol 600 ml | AG6UTT 48K614

COX 63006-600 Pneumatisk tätningspistol 600 Ml

Finns i lager
Artikel: AG6UTT Modell: 63006-600Korsreferens: 48K614
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
2 496 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPneumatisk kalvpistol
Luftintag1 / 4 "NPT
FatmaterialAluminium
GripPistol
tryck~~POS=TRUNC0 till 100 psi
HållartypSnabbsläpp

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)55.88
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod8467191000

Produktinformation:

Cox 63006-600 pneumatisk tätningspistol är idealisk för dispensering av tätningsmedel och lim med låg till medelviskositet. Denna luftdrivna tätningspistol ger en trycksatt matning av lim, vätskor och pastor i applikationer där precision krävs, som vattentäta fönster och duschdörrar. Den är lämplig för både tätning och limning.

Funktioner:

  • Cox 63006-600 pneumatisk tätningspistol har en anodiserad aluminiumpipa och ett glasförstärkt nylonhandtag för låg vikt, hållbarhet och bekvämt grepp.
  • Den har en luftregulator med variabel hastighet med en utlösare för effektiv kontroll under dosering, vid tryckinställningar från 0 till 100 psi (6.8 bar).
  • Pistolen har en omedelbar dumpventil för att släppa ut extra luft och garantera säkerheten.
  • Den kan passa lim-/tätningspatroner eller korvar med kapacitet upp till 600 ml.

Kompatibla tillbehör:

  • Cox-munstycken: Dessa plastkonmunstycken är fästa på behållare för exakt dispensering av lim.
  • Cox hastighetsregulatorer: De används för att ställa in tryckklasser för önskade flödeshastigheter.

Standarder och godkännanden:

  • CE

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka punkter bör man komma ihåg när man använder Cox 63006-600 pneumatisk tätningspistol?

A.

  • Användare bör inte flytta lufthandtaget under drift.
  • Flygbolaget bör kopplas bort innan patronen eller korven byts ut.
  • Eventuellt oönskat material/rester ska avlägsnas från applikatorn med ett lösningsmedel eller en mjuk trasa.
  • Operatören ska alltid bära skyddsglasögon under drift.

F. Hur är Cox 63006-600 pneumatisk tätningspistol ansluten till lufttillförseln?

A. Cox 63006-600 pneumatisk tätningspistol har en 1/4 tums NPT hananslutning för enkel anslutning till lufttillförseln.

F. Hur mycket ljud alstras av Cox 63006-600 pneumatisk tätningspistol?

A. Cox 63006-600 pneumatisk tätningspistol har en ljuddämpare för tyst drift under inomhusapplikationer. Enheten ger en ljudnivå på 82 dB.

Produktvarianter

ProduktModellPris
COX 63001 Pneumatisk kalibreringspistol 10 Oz | AD6QYR 48K610 630012 042 kr
COX 63004-LP Pneumatisk Caulk Gun 10oz / 300ml | AD6QYT 48K612 63004-LP2 778 kr
COX 63002 Pneumatisk kalibreringspistol 29 Oz | AG6UTQ 48K611 630022 348 kr
COX 63006-300 Pneumatisk kalibreringspistol 10 Oz. | AG6UTR 48K613 63006-3002 339 kr
COX 63007-600S Pneumatisk kalibreringspistol 600 ml | AG6UTW 48K617 63007-600S3 935 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COX 63006-600 Pneumatisk tätningspistol 600 Ml
2 496 kr /enhet