Luftkranar

Filter

Luftkranar är små ventiler idealiska för användning i HVAC, VVS- och värmesystem, marina applikationer och mer. De kontrollerar ingången / utsläpp av luft till / från gasledningar och VVS...Läs mer

APOLLO VALVES -

Air Cock, 3/8 tum Storlek, Mässing

ModellArtikelPris (ex moms)
4114004BP4XKT434 SEK
APOLLO VALVES -

Air Cock, 1/2 tum Storlek, Mässing

ModellArtikelPris (ex moms)
4148104BP2ZXX594 SEK
APOLLO VALVES -

Air Cock, 3/8 tum Storlek, Mässing

ModellArtikelPris (ex moms)
4145004BP2ZXV577 SEK
APOLLO VALVES -

Air Cock, 1/8 tum Storlek, Mässing

ModellArtikelPris (ex moms)
4118004BP4XKV476 SEK
APOLLO VALVES -

Air Cock, 1/4 tum Storlek, Mässing

ModellArtikelPris (ex moms)
4113004BP4XKR432 SEK
APOLLO VALVES -

Air Cock, 3/8 tum Storlek, Mässing

ModellArtikelPris (ex moms)
4142004BP3FAK594 SEK
APOLLO VALVES -

Air Cock, 1/8 tum Storlek, Mässing

ModellArtikelPris (ex moms)
4149004BP2ZXY446 SEK
APOLLO VALVES -

Air Cock Fnpt x Fnpt Storlek 1/4 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
41-440-01AB9NVV213 SEK
APOLLO VALVES -

Air Cock, 1/2 tum Storlek, Mässing

ModellArtikelPris (ex moms)
4132004BP4XLU866 SEK
12

Luftkranar

Apollo luftkranar är utformade för att styra inträde / utsläpp av luft till / från gasledningar och rörsystem. Dessa avstängningsventiler har mässingskonstruktion för att ge skydd mot frätande vätskor och milda kemikalier samtidigt som de säkerställer en föroreningsfri drift med applikationer som involverar dricksvatten. De är dessutom utrustade med spak / tee-handtag för maximal användarkomfort för långvarig användning. Välj mellan ett brett utbud av dessa luftkranar tillgängliga i tryckkapacitet upp till 250 psi på Raptor Supplies.

Vanliga frågor

Hur rengör man dessa luftkranar?

  • Stäng av ventilen som förser luftkranarna och se till att det inte finns något tryck i systemet.
  • Använd en skiftnyckel för att lossa och ta bort luftkranen från rörledningen eller utrustningen.
  • Blötlägg luftkranen i en rengöringslösning eller lösningsmedel som är lämplig för den typ av material som luftkranen är gjord av. Du kan använda en stålborste eller trasa för att skrubba smuts, skräp eller korrosion från luftkranen.
  • Efter blötläggning av luftkranen under en tidsperiod som anges av rengöringslösningen eller lösningsmedelstillverkaren, skölj luftkranen noggrant med rent vatten.
  • Inspektera luftkranen för tecken på slitage, skador eller korrosion. Byt ut luftkranen om den är skadad och inte kan repareras.
  • Innan du sätter tillbaka luftkranen, applicera en liten mängd gängtätningsmedel på gängorna på luftkranen för att säkerställa en tät tätning.
  • Dra åt luftkranen på rörledningen eller utrustningen med en skiftnyckel. Dra inte åt för hårt för att förhindra skador på luftkranen eller orsaka läckor.
  • Slå på ventilen som förser luftkranarna och kontrollera eventuella läckor eller abnormiteter i systemet.

Hur vet man om en luftkran är igensatt?

Om en luftkran är igensatt kan du märka minskat luftflöde eller tryck i systemet eller så kanske den inte ventilerar ordentligt. Du kan också se synliga tecken på skräp eller ansamling runt luftkranen. Rengör / byt ut en igensatt luftkran för att förhindra skador på systemet.

Hur ofta ska luftkranar inspekteras?

Inspektera luftkranar regelbundet för att säkerställa att de fungerar korrekt och förhindra problem, såsom igensättning eller läckage. Rådgör med en professionell för att bestämma lämpligt inspektionsschema för din specifika tillämpning.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?