ARO Luftcylinderhastighetskontroller

Gjutjärn / brons / segjärnsventiler av ARO-pumpar är lämpliga för användning med både varmt och kallt vatten, samt med tryckluft i kondensorer, VVS-utrustning och vakuumenheter. Dessa ARO-pumpventiler kan användas med rörstorlekar mellan 1 och 2 tum och tål vattentryck upp till 200 psi.

Filter

ARO -

Cylinderport flödeskontrollventiler

StilModellförbindelseRörstorlekRörstorlekPris (ex moms)
A119308-250MNPT x FNPT1 / 4 "-800 SEK
B119309-250MNPT x rör1 / 4 "1 / 4 "774 SEK
C119310-375MNPT x rör3 / 8 "3 / 8 "1 076 SEK
D119310-125MNPT x rör1 / 8 "1 / 4 "740 SEK
ARO -

Luftcylinderhastighetskontroller

StilModellPris (ex moms)
A119308-125625 SEK
A119308-375914 SEK
B119310-250910 SEK
C119309-125588 SEK
D119309-375958 SEK
E119310-2551 019 SEK
A119308-5001 414 SEK
F119309-103538 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?