Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ARO 119308-250 Flödeskontroll för cylinderport 1/4 MNPT x FNPT | AB9DRC 2CDP6

ARO 119308-250 Cylinderport flödeskontroll 1/4 MNPT x FNPT

Finns i lager
Artikel: AB9DRC Modell: 119308-250Korsreferens: 2CDP6
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
800SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlödeskontrollventil för cylinderport
Justeringräfflade
Body MaterialNickelpläterad mässing
förbindelseMNPT x FNPT
Flöde Out
Rörstorlek1 / 4 "
tryck~~POS=TRUNC15 till 150 psi
StilArmbåge
Temp. Räckvidd-32 grader till 158 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0585
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod8481805090
URSPRUNGSLANDHU

Produktvarianter

ProduktModellförbindelseRörstorlekRörstorlekPris
ARO 119310-125 Cylder Port Flödeskontroll 1/4 rör 1/8 | AB9DRD 2CDP9 119310-125MNPT x rör1 / 8 "1 / 4 "740SEK
ARO 119310-375 Cylinderportflödesreglering 3/8 MNPT x rör | AB9DRE 2CDR3 119310-375MNPT x rör3 / 8 "3 / 8 "1 076 kr
ARO 119309-250 Flödeskontroll för cylinderport 1/4 MNPT x rör | AB9TVB 2F861 119309-250MNPT x rör1 / 4 "1 / 4 "774SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ARO 119308-250 Cylinderport flödeskontroll 1/4 MNPT x FNPT
800SEK /enhet