SPEEDAIRE Slipar för luftskiva

Speedaire luftskivslipmaskiner är designade för att ta bort färg, forma fyllnadsfläckar, svetsutjämning och rostborttagning med hjälp av luftkraft. De har komposithölje för att klara ett maximalt arbetstryck på 90 psi och ger en maximal rotationshastighet på 16500 rpm.

Filter

SPEEDAIRE -

Luftskivslipmaskiner, 16000 rpm

Speedaire luftslipmaskiner används för rengöring av däckformning, portning och allmän höghastighetspolering och -slipning i trånga utrymmen. Dessa enheter använder pneumatisk kraft för att snabbt ta bort material från arbetsstycken. Det pistolliknande handtaget erbjuder förarkomfort tack vare en ergonomisk form och låga vibrationer. Dessa luftslipmaskiner finns i padstorlekar från 3 till 5 tum.

StilModellTotal längdPadstorlekPris (ex moms)
A10D2374.875 "3"1 660 SEK
B10D2385 11 / 16 "3 "till 5"1 349 SEK
SPEEDAIRE -

Luftskivor slipmaskin Industrial 0.2 hk 2 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
10D233AA2BZP1 538 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?