A B Justerbara gafflar: Ja , Justerbara ben: Ja , Batteristorlek: 8 , Batterivolt: 12V , Caster Dia.: 6" , Färg: Svart gul , främre hjultyp: Stel , Horisontellt belastningscentrum: 24 " , HP: 0.5 hk , Inkluderar: bATTERI~~POS=TRUNC , Typ av ben: Grensla , Benbredd: 4" , Lyfthastighet laddad: 3.35 sek. , Lyfthastighet lossad: 4.34 sek. , Lyfthöjd Max.: 59 " , Material: Stål , Max. Gaffel utvändig Dia.: 24 " , Max. Ben Inner Dia.: 47 1 / 4 " , Max. Bredd mellan gafflar: 24 " , Max. Bredd mellan benen: 47.25 " , Min. Gaffel utvändig Dia.: 6" , Min. Ben Inner Dia.: 35 1 / 2 " , Antal batterier: 2 , Antal hjul: 4 , Antal främre hjul: 2 , Antal bakhjul: 2 , Operation: DC-vinsch , Fas: 1 , Kraftkälla: Elektrisk sladdlös , Bakre hjul Typ: Vrid med broms