WHEELER-REX Luftfiler

Pneumatiska röravfasningar av plast med en 1-1 / 2 hk motor som kan ta bort grader och grova kanter från plattmaterialet. Kan arbeta under 90 psi tryck och köra med 2000 varv / min med en full belastning på 38 cfm

Filter

WHEELER-REX -

Pneumatisk avfasning av plaströr 1-1 / 2hk

ModellArtikelPris (ex moms)
9050AC7LKE62 884 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?