AIPHONE Ring entréstation, för användning med IX -serien


Filter
StilModellPris (ex moms)
A
IX-SSA-2RA
26 001 SEK
B
IX-SSA-RA
25 605 SEK
C
IX-SSA
17 566 SEK

Ring entréstation, för användning med IX -serien

Entréstationer för Aiphone-samtal är lämpliga för användning med IX-seriens intercomsystem i kommunikationshubbar för att möjliggöra visuell identifiering av besökare för kontrollerat tillträde, förhindra obehörig åtkomst och förbättra den övergripande säkerheten i lokalerna. De används i kommersiella byggnader, kontorskomplex och gated communities för att kommunicera med de boende innan de beviljas tillträde. Dessa entréstationer säkerställer effektiv kommunikation och nödsvar och har en Ring- och nödanropsknapp för att initiera ett vanligt kommunikationssamtal eller nödhjälp med en enda knapptryckning. De är ADA-kompatibla och har förhöjda bokstäver och punktskriftsskyltar, vilket säkerställer att personer med synnedsättning kan identifiera och använda knappar och funktioner på stationen. Dessa stationer är utrustade med en kortplats för ett microSD-kort, vilket ger extra lagringskapacitet för inspelningar och data. De har en IP65-klassning, vilket gör dem väderbeständiga och lämpliga för utomhusinstallation. Dessa stationer kommer med kontaktutgångar och triggeringångar, vilket ger enkel integration med andra säkerhetssystem och enheter.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?