EXAIR Tillbehör till luftpistol

Air gun shim set och air gun svivlar perfekt för reparation och underhåll av pneumatiska verktyg. Finns i NPT- och M1 / M8 x 1 kvinnliga utloppsalternativ för 4/3, 8/1, 2/4 & 5/0.5 tum (F)

Filter

EXAIR -

Atto Super Air Gun Swivel Fittings

Exair-svängbeslag för Exair Atto Super Air-pistoler är designade för att ansluta han- och honbeslag. Den vridbara anslutningen ger förbättrad manövrerbarhet runt arbetsplatsen. Den rostfria stålkonstruktionen ger styrka, flexibilitet och motståndskraft mot korrosion. Välj från ett brett utbud av luftpistolsvirvlar, tillgängliga i 1/8, 1/4, 1/2 och 3/8 tum (M)NPT-inloppsstorlekar på Raptor Supplies.

StilModellHål Dia.InloppLängdClassic OutletPris (ex moms)
A90691 / 2 "1/2 "(M) NPT1.5 "1/2 "(F) NPT2 311 SEK
A90681 / 2 "3/8 "(M) NPT2.5 "3/8 "(F) NPT2 047 SEK
A90521 / 4 "1/8 "(M) NPT1 11 / 16 "1/8 "(F) NPT1 097 SEK
A90531 / 4 "1/4 "(M) NPT1 11 / 16 "1/4 "(F) NPT1 157 SEK
A92037 / 32 "1/8 "(M) NPT1 1 / 16 "M6 x 0.75 hona795 SEK
A92017 / 32 "1/8 "(M) NPT1 1 / 16 "M4 x 0.5 hona795 SEK
A92027 / 32 "1/8 "(M) NPT1 1 / 16 "M5 x 0.5 hona734 SEK
EXAIR -

Flat Super Air munstycksskivor

Exair platta superluftmunstyckesmellanläggssatser används med pneumatiska luftpistoler för att öka luftkraften och flödet genom att öppna luftgapet. Dessa shims i rostfritt stål kan kombineras för önskade flödeshastigheter och erbjuds i förpackningar om 3. Välj från ett brett utbud av shim-set för luftpistoler, tillgängliga i 1 och 2 tums längder på Raptor Supplies.

StilModellLängdPris (ex moms)
A1136SS1"487 SEK
B1132SS2"534 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?