SPEEDAIRE Luftpistolens munstycken

Speedaire-luftpistolmunstycken är designade för användning med pneumatiska och tryckluftsverktyg för att minska luftförbrukningen för ekonomisk användning av tryckluft, samtidigt som ljudnivån sänks. Förlängningsrör, säkerhetsmunstycken, nålmunstycken och munstyckssatser finns också.

Filter

SPEEDAIRE -

Luftpistolmunstycken, gummi / mässing

Speedaire-luftpistolmunstycken är utformade för att fästa vid nosen på en luftpistol för att kontrollera luftflödet. De fokuserar vanligtvis lufttrycket för att förbättra luftflödets hastighet och kraft, fokuserar luften i ett visst mönster och hanterar luftförbrukningen för att minska bullret. Dessa munstycken används även för att ersätta utslitna munstycken. Välj från ett brett utbud av dessa luftpistolmunstycken, tillgängliga i längderna 1-15/32 och 1.5 tum.

StilModellInloppsstorlekLängdPris (ex moms)
A22 67YKXNUMX1/8 "(M) NPT1.5 "53 SEK
A22 69YKXNUMX7/16 "-201 15 / 32 "23 SEK
SPEEDAIRE -

Luftpistol säkerhetsmunstycken

StilModellBasmaterialInloppsstorlekLängdRörmaterialPris (ex moms)
A22 63YKXNUMXAluminium1/2 "-202"Aluminium61 SEK
B22 59YKXNUMXMässing1/8 "(M) NPSM1 13 / 16 "Mässing23 SEK
C22 61YKXNUMXPVC1 / 4 "1.125 "Aluminium101 SEK
SPEEDAIRE -

Luftpistolens munstycken

Speedaire luftpistolmunstycken används med pneumatiska luftpistoler. Dessa luftpistolmunstycken kommer i zink/mässing och gummikonstruktion och fokuserar lufttrycket för att förbättra luftflödets hastighet. De kontrollerar luftförbrukningen för att minska buller och använder tryckluft mer effektivt än en öppen näsa. Välj från ett brett utbud av dessa luftpistolmunstycken, tillgängliga i gummi- och stålrörsmaterialalternativ.

StilModellBasmaterialInloppsstorlekArtikelLängdRörmaterialPris (ex moms)
A22 68YKXNUMXGummiM14 x 1 "Luftpistolens munstycke1"Gummi73 SEK
B22 70YKXNUMXGummi1 / 4 "Munstycksuppsättning för luftpistol1 7/8 "till 2 1/4"Gummi352 SEK
C22 71YKXNUMXZink / Mässing1/2 "-20Munstycksuppsättning för luftpistol-Stål110 SEK
SPEEDAIRE -

Munstyckssats Sandblästring 4 delar gummi

ModellArtikelPris (ex moms)
22YK94AB7GKJ533 SEK
SPEEDAIRE -

Munstycke för luftpistolnål 1/8 Mnpt 2 tum längd

ModellArtikelPris (ex moms)
22YK66AB7GJD10 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?