LINCOLN Luftdrivna fettpumpar

Filter

Lincoln luftdrivna fettpumpar är idealiska för smörjning av maskiner och utrustning för bygg-, jordbruks-, bil-, marin- och underhålls- och reparationsapplikationer. Deras luftmotor med hög deplacement tillåter drift för stora volymuppgifter.
LINCOLN -

Bärbar fettpump med pistoler

StilModellLuftintagPassar behållarstorlekMax. TryckPris (ex moms)
A9891/4 "FNPT25 till 50 lb. Behållare7500 psi25 303 SEK
B9171/4 "NPTF120 lb./16 gal. Trumma7500 psi33 232 SEK
C69171/4 "NPTF120 lb./16 gal. Trumma7500 psi26 814 SEK
D44591/4 "NPTF25 till 50 lb. Behållare4000 psi19 131 SEK
E44171/4 "NPTF120 lb./16 gal. Trumma4000 psi21 141 SEK
LINCOLN -

Fettpump 25 till 50 lb Behållare 40 1

ModellArtikelPris (ex moms)
4489AF2NNB17 672 SEK
LINCOLN -

Bärbar fettpump med pistol, 2 1/2 tums luftmotorstorlek

ModellArtikelPris (ex moms)
279091CR9MQY52 527 SEK

Funktioner

  • Dessa fettpumpar har försmorda luftmotorer för att eliminera kravet på en extern olja.
  • De har pneumatiskt assisterade mekaniska luftventiler för att säkerställa positiv utlösning.
  • Deras gjutna design av zinkhuvud är lätt och har en integrerad patenterad ljuddämpare och enhetlig väggtjocklek för att minimera ljudnivån även under hög påfrestning.
  • Deras fjäderlösa luftmotor eliminerar risken för för tidigt pumphaveri mot fjäderutmattning.
  • De har en pumputloppskropp i ett stycke för att tåla konstant höga smörjmedelstryck.
  • Deras nitridstålbussningar och kolv motstår nötning mot nötande förhållanden.
  • Utvalda modeller har mikrolappade bussningar, kolv och luftventiler för att förhindra blödning av luft och bypass av smörjmedel. Denna funktion eliminerar kravet på byte av tvättmaskin och packning.

Arbetsmekanism

  • Lincoln pneumatiska fettpumpar har en sugstång/slang och pumpenhet.
  • Sugstammen/slangen är nedsänkt i fettpumpen medan pumpenheten stannar utanför och på trumman.
  • Dessa pumpar arbetar på tryckluft och genererar sug för att överföra fatets fett till maskiner/utrustning eller förvaringsbehållare.
  • Dessa pumpar är anslutna till luft- och smörjmedelsanslutningsslangar genom inbyggda portar.

Standarder och godkännanden

  • OSHA

Vanliga frågor

Hur fungerar Lincoln luftdrivna fettpumpar?

Dessa pneumatiska fettpumpar använder högkomprimerad luft för att driva en luftkolv samtidigt som de tvingar ut smörjmedlet i smörjnippeln som är fäst vid slangledningen. Dessa fettpumpar är idealiska för att pumpa fett med låg till medelviskositet.

Är dessa fettpumpar benägna att leverera fluktuationer?

Nej, dessa pneumatiska pumpar ger en jämn fetttillförsel. Deras dubbelverkande design säkerställer enhetlig leverans vid både uppåt- och nedåtgående kolvslag. Denna åtgärd säkerställer också högtrycksutgång för att trycka fett genom anslutna slangar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?