LINCOLN 6917 Bärbar fettpump 120 Lb./16 Gallon 50 1 | AC6XDZ 36P444

LINCOLN 6917 Bärbar fettpump 120 Lb./16 gallon 50 1

Finns i lager
Artikel: AC6XDZ Modell: 6917Korsreferens: 36P444

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

26 814 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbar fettpump med pistol
Luftintag1/4 "NPTF
Luftmotorstorlek2.5 "
Passar behållarstorlek120 lb./16 gal. Trumma
Fett typNLGI # 1 & 2
Slanglängd7ft.
MaterialMetall
Max. Tryck7500 psi
Pumpförhållande50:1
Volym per minut80 cu. i.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.1
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)99.82
Fartygets bredd (cm)50.04
HS-kod8413110000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLuftintagPassar behållarstorlekMax. TryckPris
LINCOLN 989 Bärbar fettpump 25 till 50 Lb. 50 1 | AB4LRR 1YTF4 9891/4 "FNPT25 till 50 lb. Behållare7500 psi25 932 kr
LINCOLN 4459 fettpump 25 till 50 lb Behållare 40 1 | AF2NNA 6WB19 44591/4 "NPTF25 till 50 lb. Behållare4000 psi20 304 kr
LINCOLN 4417 Fettpump 120 Lb./16 gallon trumma 40 1 | AF2NNC 6WB21 44171/4 "NPTF120 lb./16 gal. Trumma4000 psi22 601 kr
LINCOLN 917 Fettpump 120 Lb./16 gallon trumma 50 1 | AF2NND 6WB22 9171/4 "NPTF120 lb./16 gal. Trumma7500 psi33 232 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LINCOLN 6917 Bärbar fettpump 120 Lb./16 gallon 50 1
26 814 kr /enhet