LINCOLN 4459 fettpump 25 till 50 lb Behållare 40 1 | AF2NNA 6WB19

LINCOLN 4459 Fettpump 25 till 50 lb. Behållare 40 1

Finns i lager
Artikel: AF2NNA Modell: 4459Korsreferens: 6WB19

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

20 304 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbar fettpump med pistol
Luftintag1/4 "NPTF
Luftmotorstorlek2"
Passar behållarstorlek25 till 50 lb. Behållare
Fett typFordonsfett
Slanglängd7ft.
Max. Tryck4000 psi
Pumpförhållande40:1
Volym per minut5 cu. i.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.9575
Fartygets höjd (cm)13.46
Fartygets längd (cm)64.77
Fartygets bredd (cm)48.26
HS-kod8413110000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellLuftintagPassar behållarstorlekMax. TryckPris
LINCOLN 989 Bärbar fettpump 25 till 50 Lb. 50 1 | AB4LRR 1YTF4 9891/4 "FNPT25 till 50 lb. Behållare7500 psi25 932 kr
LINCOLN 6917 Bärbar fettpump 120 Lb./16 Gallon 50 1 | AC6XDZ 36P444 69171/4 "NPTF120 lb./16 gal. Trumma7500 psi26 814 kr
LINCOLN 4417 Fettpump 120 Lb./16 gallon trumma 40 1 | AF2NNC 6WB21 44171/4 "NPTF120 lb./16 gal. Trumma4000 psi22 601 kr
LINCOLN 917 Fettpump 120 Lb./16 gallon trumma 50 1 | AF2NND 6WB22 9171/4 "NPTF120 lb./16 gal. Trumma7500 psi33 232 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LINCOLN 4459 Fettpump 25 till 50 lb. Behållare 40 1
20 304 kr /enhet