AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Luftdrivna begränsade rymdfläktar och fläktar

Cirkulera luft och ta bort dåliga och flyktiga ångor från små utrymmen, tankar och fartyg. Kan användas med en fläkt eller fläkt som en hastighetsaccelerator för långa kanalavstånd. Kraftiga begränsade rymdfläktar och centrifugalfläktar för att upprätthålla önskat luft / gasflöde. Finns i stål- och aluminiumvarianter

Filter

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Cirkulära pneumatiska jetfläktar

StilModellDiameterInloppsflödeMax. Flöde i fri luftPris (ex moms)
AASI-JF2020 "60 till 290 CFMCFM 1040082 921 SEK
BASI-JF2424 "76 till 338 CFMCFM 16130126 878 SEK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Bärbara pneumatiska jetfläktar

StilModellDiameterInloppsflödeInloppstryckMax. Gratis Air CFM RangeUtloppsstorlekPris (ex moms)
AASI-JF1212 "55 till 130 CFM40 till 100 psi1680 till 2860 CFM12 "60 134 SEK
RFQ
AASI-JF1616 "54 till 128 CFM40 till 110 psi2540 till 4200 CFM16 "68 581 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?