AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-JF20 pneumatisk jetfläkt, cirkulär, 20 tums diameter, gjuten, aluminium | AH3RXB 33L437

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-JF20 pneumatisk jetfläkt, cirkulär, 20 tums diameter, gjuten, aluminium

Finns i lager
Artikel: AH3RXB Modell: ASI-JF20Korsreferens: 33L437

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

82 921 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJetfläkt
Luftkonsumtion60 till 290 cfm
luft~~POS=TRUNC10400 cfm
FärgSilver
Diameter20 "
Inloppsflöde60 till 290 CFM
Inloppstryck40 till 110 psi
MaterialGjuta aluminium
Max. Flöde i fri luftCFM 10400

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 69.75
Fartygets höjd (cm)43.18
Fartygets längd (cm)101.6
Fartygets bredd (cm)121.92
HS-kod8414596595
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterInloppsflödeMax. Flöde i fri luftPris
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-JF24 pneumatisk jetfläkt, cirkulär, 24 tums diameter, gjuten aluminium | AG9YUF 23LJ35 ASI-JF2424 "76 till 338 CFMCFM 16130126 878 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-JF20 pneumatisk jetfläkt, cirkulär, 20 tums diameter, gjuten, aluminium
82 921 kr /enhet