ASCO VALVES Vinkelkropps kolvventiler

Utrustad med kallvalsad rostfri axel, fjäderbelastad spindeltätning och DuPont Viton axeltorkare. Konstruerad för att hantera vatten, lätta slam och ånga; kräver 120 V, 60 Hz magnetventil. Tillverkad av robust fiberkomposit och skyddad med dubbel o-ringstätning

Filter

ASCO VALVES -

Vinkelkropps kolvventiler

StilModellTotal breddBody MaterialMittlinjerör MittstorlekRörstorlekVolymkoefficientSkivmaterialÖppning Dia.Totala höjdenPris (ex moms)
A8290A3935 3 / 5 "Rostfritt stål5.5 "1 / 2 "5.7304L Rostfritt stål1 / 2 "6 1 / 16 "6 578 SEK
A8290A3956 1 / 10 "Rostfritt stål5.75 "1"15304L Rostfritt stål1"6.5 "7 771 SEK
B8290B0486 4 / 5 "Rostfritt stål6.875 "3 / 4 "11304L Rostfritt stål3 / 4 "7 5 / 16 "7 397 SEK
B8290B0456 7 / 10 "Rostfritt stål6.625 "1 / 2 "5.7304L Rostfritt stål1 / 2 "7.25 "6 986 SEK
C8290B0026 7 / 10 "Bronze6.625 "1 / 2 "5.7Mässing1 / 2 "7.25 "4 998 SEK
B8290B0537 1 / 5 "Rostfritt stål7"1"19304L Rostfritt stål1"7 3 / 5 "9 921 SEK
C8290A0208 4 / 5 "Bronze8.5 "1.5 "52Mässing1.5 "9.625 "6 816 SEK
C8290A0168.5 "Bronze8.031 "1.25 "32Mässing1.25 "9"7 445 SEK
D8290A0649 3 / 5 "Rostfritt stål9.125 "1.5 "52304L Rostfritt stål1.5 "10 5 / 16 "19 599 SEK
C8290A0249 4 / 5 "Bronze8.875 "2"68Mässing2"10.25 "8 618 SEK
D8290A06810.5 "Rostfritt stål9.5 "2"68304L Rostfritt stål2"10.875 "20 959 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?