Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ASCO VENTILER 8290A068 Vinkelkropp kolvventil Rostfritt stål Nc 2 In | AD7HPZ 4ELY4

ASCO VALVES 8290A068 Vinkelkropp kolvventil Rostfritt stål Nc 2 In

Finns i lager
Artikel: AD7HPZ Modell: 8290A068Korsreferens: 4ELY4
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
21 963 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVinkelkropps kolvventil
StälldonPilotventil, ingår ej
Omgivningstemp. Räckvidd15 grader till 140 grader F.
Body MaterialRostfritt stål
Mittlinjerör Mittstorlek9.5 "
Volymkoefficient68
Skivmaterial304L Rostfritt stål
Max. Vätsketemp.366 grader F
Min. Arbetstrycksdifferential0 psi
Öppning Dia.2"
Totala höjden10.875 "
Total längd5 9 / 10 "
Total bredd10.5 "
Rörstorlek2"
Stammaterial431 Stainless Steel
VentilkonfigurationNormally Closed
Ventildesign2-vägs / 2-position
Viskositet2,700 XNUMX SSU

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.59
Fartygets höjd (cm)12.95
Fartygets längd (cm)48.26
Fartygets bredd (cm)19.3
HS-kod8481809050
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Max. Pilottryck (150 psi)
    • Min. Pilottryck (60 psi)
    • Förarstorlek (90 mm)

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddBody MaterialMittlinjerör MittstorlekRörstorlekVolymkoefficientSkivmaterialÖppning Dia.Totala höjdenPris
ASCO VENTILER 8290A016 Kolvventil Nc 1 1/4 tum brons | AD7HPV 4ELX9 8290A0168.5 "Bronze8.031 "1.25 "32Mässing1.25 "9"7 802 kr
ASCO VENTILER 8290A020 Kolvventil Nc 1 1/2 tum brons | AD7HPW 4ELY1 8290A0208 4 / 5 "Bronze8.5 "1.5 "52Mässing1.5 "9.625 "7 380 kr
ASCO VENTILER 8290A024 Vinkelkropp kolvventil brons Nc 2 In | AD7HPX 4ELY2 8290A0249 4 / 5 "Bronze8.875 "2"68Mässing2"10.25 "8 905 kr
ASCO VENTILER 8290A064 Vinkelkropp kolvventil Rostfritt stål Nc 1-1/2 In | AD7HPY 4ELY3 8290A0649 3 / 5 "Rostfritt stål9.125 "1.5 "52304L Rostfritt stål1.5 "10 5 / 16 "20 537 kr
ASCO VENTILER 8290A393 Vinkelkropp kolvventil Rostfritt stål Nc 1/2 In | AD7HQA 4ELY5 8290A3935 3 / 5 "Rostfritt stål5.5 "1 / 2 "5.7304L Rostfritt stål1 / 2 "6 1 / 16 "6 893 kr
ASCO VENTILER 8290A395 Vinkelkropp kolvventil Rostfritt stål Nc 1 In | AD7HQB 4ELY6 8290A3956 1 / 10 "Rostfritt stål5.75 "1"15304L Rostfritt stål1"6.5 "8 143 kr
ASCO VENTILER 8290B002 Vinkelkropp kolvventil brons Nc 1/2 In | AD7HQC 4ELY7 8290B0026 7 / 10 "Bronze6.625 "1 / 2 "5.7Mässing1 / 2 "7.25 "5 238 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ASCO VALVES 8290A068 Vinkelkropp kolvventil Rostfritt stål Nc 2 In
21 963 kr /enhet