Antisliptejp

Filter

StilModellLängdBreddPris (ex moms)
AGM1101"1"455 SEK
AGM1102"2"472 SEK
AGM1103"3"560 SEK
AGM1104"4"581 SEK
AGM1105"5"637 SEK
AGM1106"6"705 SEK
3M -

Mineralbelagd aluminiumfolie Anpassbar antisliptejp, kontinuerlig rulle

StilModellBreddPris (ex moms)
A5102"2 281 SEK
B5104"3 361 SEK
C5106"4 459 SEK
3M -

Grov mineralbelagd glidbana, kontinuerlig rulle

StilModellStorlekBreddPris (ex moms)
A710-6"4 503 SEK
B710-2ft.20 270 SEK
B71011, 7, 94"3 300 SEK
BRADY -

Oxid Grit Antislip Tape, Continuous Roll

StilModellAdhesivFärgBreddPris (ex moms)
A78146AkrylSvarta / gula ränder1"335 SEK
B78147AkrylSvarta / gula ränder2"636 SEK
C78148AkrylSvarta / gula ränder3"881 SEK
D78193AkrylSvart6"1 427 SEK
E52423VinylSvart2"668 SEK
StilModellBreddPris (ex moms)
ASB24152ft.924 SEK
ASB121512 "472 SEK
ASB181518 "701 SEK
3M -

Mineralbelagd glidtejp, kontinuerlig rulle

StilModellBreddVidhäftningsstyrkaAdhesivSäkerhetsFärgPrestanda Temp.DraghållfasthetTjocklekPris (ex moms)
A6101"43 oz / tumGummiharts-SvartUpp till 300 grader F.23 pund / tum2.3 mil.566 SEK
B6302"100 oz / tumGummiPlastfilmSäkerhet gul-40 grader till 300 grader F.32 pund / tum2.5 mil.1 834 SEK
C6102"43 oz / tumGummiharts-SvartUpp till 300 grader F.23 pund / tum2.3 mil.2 025 SEK
D6104"43 oz / tumGummiharts-SvartUpp till 300 grader F.23 pund / tum2.3 mil.2 755 SEK
E6304"100 oz / tumGummiPlastfilmSäkerhet gul-40 grader till 300 grader F.32 pund / tum2.5 mil.2 547 SEK
D6106"43 oz / tumGummihartsTryckkänsligt självhäftandeSvartUpp till 300 grader F.23 pund / tum2.3 mil.4 059 SEK
F61012 "43 oz / tumGummiharts-SvartUpp till 300 grader F.23 pund / tum2.3 mil.8 296 SEK
StilModellLängdBreddPris (ex moms)
AGM4001"1"414 SEK
AGM4002"2"406 SEK
AGM4003"3"557 SEK
AGM4004"4"548 SEK
AGM4005"5"624 SEK
AGM4006"6"733 SEK
StilModellLängdBreddPris (ex moms)
AGM4002"18ft.1 323 SEK
AGM4003"18ft.2 085 SEK
AGM4004"18ft.2 593 SEK
AGM4005"18ft.3 796 SEK
AGM40018ft.6"3 713 SEK
3M -

Polypropylen antislip-tejp, kontinuerlig rulle

StilModellArtikelMaterialBreddPris (ex moms)
A370Antislip-tejppolypropylen2"2 011 SEK
B370Antislip-tejppolypropylen4"3 096 SEK
C370HalkskyddIcke-mineralbelagd6"5 203 SEK
3M -

Gummiband av syntetiskt gummi / plast, kontinuerlig rulle

StilModellBreddPris (ex moms)
A3102"1 669 SEK
B3104"3 699 SEK
B3106"5 344 SEK
JESSUP MANUFACTURING -

Aluminiumoxidformbar antisliptejp, kontinuerlig rulle

StilModellBreddPris (ex moms)
A3700-22"760 SEK
B3700-44"1 386 SEK
C3700-66"2 091 SEK
JESSUP MANUFACTURING -

Fin texturerad vinylhalktejp, remsa

StilModellLängdBreddPris (ex moms)
A4100-.75x7.5-127.5 "3 / 4 "41 SEK
B4100-16x34-RW34 "16 "147 SEK
ABILITY ONE -

Anti-slip tejp, 4 x 60.0 fot, gummilim, svart

ModellArtikelPris (ex moms)
7220-01-648-1000CD3VVC3 060 SEK
ABILITY ONE -

Antislip Slitbana Svart 6 tum x 2 fot

ModellArtikelPris (ex moms)
7220-00-205-0389AE4RJW72 SEK
JESSUP MANUFACTURING -

Conformable Antislip Tape Black - Pack of 10

ModellArtikelPris (ex moms)
3700-6x24-10AC8ZAE951 SEK
INCOM MANUFACTURING -

Antislip-tejp svart / gul 3 tum x 60 fot

ModellArtikelPris (ex moms)
SG8903PTAC9YNV888 SEK
INCOM MANUFACTURING -

Antislip Slitbana Svart 6 tum x 30 fot

ModellArtikelPris (ex moms)
SG7006CBSRAC9YPB740 SEK
CONDOR -

Solid svart antisladdtejp, 1 x 60.0 fot, 36 korn, kiselkarbid

ModellArtikelPris (ex moms)
GRAN13538CD2KCR262 SEK
3M -

Solid genomskinlig halkskyddstejp, 1 tum x 60.0 fot, egenutvecklad kornig icke-mineral

ModellArtikelPris (ex moms)
220-1X60CE9FZE764 SEK
UNITHERM -

Sy i krok och ögla, storlek 2 tum, längd 10 gård

ModellArtikelPris (ex moms)
Vel-HL-10CE2FJD209 SEK
Se detaljer
12

Antisliptejp

Golvmattor är en viktig del av ditt säkerhetsprogram och bör inte förbises. Lämplig mattning kan inte bara hindra dig från att falla eller halka utan det kan också ge isolering från el och värme, vilket kan vara skadligt för arbetarna. Finns i en mängd olika material, den matta som erbjuds av Raptor Supplies är allt; ekonomiskt, säkert och estetiskt tilltalande.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?