Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JESSUP TILLVERKNING 4100-.75x7.5-12 Antislip-tejp Vit 3/4 x 7-1 / 2 tum - Förpackning med 12 | AC8ZBF 3EYK7

JESSUP MANUFACTURING 4100-.75x7.5-12 Antiglidtejp Vit 3/4 x 7-1/2 tum - paket med 12

Finns i lager
Artikel: AC8ZBF Modell: 4100-.75x7.5-12Korsreferens: 3EYK7

Få det Maj 14, Tisdag
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
41SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAntislip-tejp
AdhesivVinyl
SäkerhetsTryckkänsligt självhäftande
FärgWhite
Längd7.5 "
MaterialFin texturerad vinyl
FormaStrip
Bredd3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)15.49
HS-kod6805305000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdBreddPris
JESSUP TILLVERKNING 4100-16x34-RW Slipbana, storlek 16 tum x 34 fot, vit | AC8ZBC 3EYK4 4100-16x34-RW34 "16 "147SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JESSUP MANUFACTURING 4100-.75x7.5-12 Antiglidtejp Vit 3/4 x 7-1/2 tum - paket med 12
41SEK /enhet