DAYTON Vindavgasventilatorer

Filter

StilModellPris (ex moms)
A10N2021 814 SEK
A10N2011 905 SEK
DAYTON -

Gavelloftventilatorer, 120V

Dayton gavelvindsventilatorer används för att kyla och cirkulera vindsluften, minska luftkonditioneringens belastning och förhindra uppbyggnad av värme och fukt. Dessa termostatstyrda gavelmonterade ventilatorer levererar flödeshastigheter upp till 1650 cfm medan de körs med en maximal hastighet på 1100 rpm. Varianter finns i 1/15, 1/10 & 1/8 hk hastigheter.

StilModellAmpsCFM @ 0.000-in. SPHPRPMWattPris (ex moms)
A10W1933.112201/1510502101 014 SEK
A10W1983.112201/1510502101 208 SEK
B10W1963.513801/1011002501 066 SEK
B10W2013.513801/101100250719 SEK
B10W197416501/811002951 217 SEK
A10W199416501/811002951 511 SEK
C10W194416501/811002951 282 SEK
B10W195416501/811002951 351 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?