HUBBELL PREMISE WIRING Audio-videokablar

26 AWG-fiberoptiska och kopparlegerade patchkablar med 8P8C - RJ45 eller uppstigningskontakter utformade för att ge maximal bandbredd med minimal trängsel. Finns i längder upp till 100 fot

Filter

HUBBELL PREMISE WIRING -

Fiberoptiska patchkablar, blå

Hubbell Premise Wiring röst- och fiberoptiska patchkablar är utformade för att ansluta till datorer och Ethernet -portar för överföring av data över bredband. Dessa kategori 6a -kablar kan överföra data med en maximal hastighet på 10 GBps. Dessa kablar har en PVC -mantel för skydd och en klar känga i slutet för att förhindra brott på grund av vridning och böjning. RJ45 -kontakten garanterar en enkel och säker anslutning till portar. Välj från ett brett utbud av dessa patchkablar, tillgängliga i längder på 25 till 100 fot.

StilModellLängdPris (ex moms)
AHC6AB2525ft.944 SEK
AHC6AB3030ft.1 092 SEK
AHC6AB3535ft.1 238 SEK
AHC6AB4040ft.1 387 SEK
AHC6AB4545ft.1 533 SEK
AHC6AB5050ft.1 851 SEK
AHC6AB5555ft.1 879 SEK
AHC6AB6060ft.2 032 SEK
AHC6AB100100ft.3 046 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?