WATTS Tysta backventiler i LF600-serien


Filter
Kroppsmönster: Rakt , Kroppsstil: Rakt , Skivmaterial: Mässing , Skivtyp: Konisk , Inloppsanslutning: Gängad kvinna , Typ av inloppsgänga: NPT , Inloppstyp: Gängad kvinna , Mfr. Serier: LF600 , Uttagsanslutning: Gängad kvinna , Uttagstyp: Gängad kvinna , Sätesmaterial: PTFE
StilModellBody MaterialInloppsstorlekMin. Temp.UtloppsstorlekGängtypPris (ex moms)
A
LF600 1 1/2
Mässing1 1 / 2 "-20 ° F1-1 / 2 "NPT2 579 SEK
B
LF600 2
Mässing2"-20 grader F2"NPT3 074 SEK
A
LF600 1/2
Mässing1 / 2 "-20 ° F1 / 2 "NPT714 SEK
B
LF600 3/4
Mässing3 / 8 "-20 grader F3 / 4 "NPT997 SEK
A
LF600 3/8
Mässing3 / 8 "-20 ° F3 / 8 "NPT1 660 SEK
B
LF600 1 1/4
Blyfri gjuten koppar silikonlegering1-1 / 4 "-20 grader F1-1 / 4 "ftp-tillägg2 146 SEK
B
LF600 1
Blyfri gjuten koppar silikonlegering1"-20 grader F1"ftp-tillägg1 499 SEK
B
LF600 1/4
Blyfri gjuten koppar silikonlegering1 / 4 "-20 grader F1 / 4 "ftp-tillägg1 660 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?