Fordonslastningsramper

Filter

Lastramper för fordon ger ett säkert och effektivt sätt att lasta/lossa fordon på släp eller andra upphöjda ytor inom bilindustrin. De är gjorda av metall/plast...Läs mer

GORLITZ -

Laddar ramper

StilModellLängdBreddPris (ex moms)
AT 04A42-1 / 2 "18-1 / 4 "6 633 SEK
RFQ
BT 0447 "22-1 / 4 "6 633 SEK
RFQ
KERN AND SOHN -

Stigande ramper

StilModellPris (ex moms)
ABXS-A013 704 SEK
RFQ
ABXS-A024 445 SEK
RFQ
BBFS-A014 557 SEK
RFQ
BBFS-A025 733 SEK
RFQ
CEOE-A022 058 SEK
RFQ
VESTIL -

RK-serien trärampsatser

StilModellAnvändbar virkesbreddBreddPris (ex moms)
ARK-88"7.25 "-
RFQ
BRK-1212 "11.25 "1 144 SEK
AME INTERNATIONAL -

ramper

StilModellPris (ex moms)
A152341 819 SEK
RFQ
A155655 770 SEK
RFQ
A155644 328 SEK
RFQ
A155514 767 SEK
RFQ
VESTIL -

RAMP-serien Stål pick-up/van ramper

StilModellDjupLängdPris (ex moms)
ARAMP-7272 "6 ft.2 947 SEK
RFQ
BRAMP-9696 "8 ft.3 308 SEK
RFQ
TUFFTRAK SAFETY -

Fleyg ramper

StilModellLängdBreddPris (ex moms)
ATTOAFLEYC2500mm500 mm4 008 SEK
ATTOAFLEY75750 mm400 mm4 008 SEK
ATTOAFLEY101000 mm400 mm4 330 SEK
AME INTERNATIONAL -

Sasquatch-ramper

StilModellPris (ex moms)
A156689 158 SEK
RFQ
A156697 527 SEK
RFQ
A1566710 663 SEK
RFQ
WESTWARD -

Lastbilsramper

StilModellBreddPris (ex moms)förp. Antal.
A1AVP913.5 "11 555 SEK 2
B1MZK318.25 "37 519 SEK 2
APPROVED VENDOR -

Rampbil eller skåpbil

StilModellLängdPris (ex moms)
A1DLU872 "3 041 SEK
RFQ
B1DLU996 "4 449 SEK
RFQ
TUFFTRAK SAFETY -

ramper

StilModellHöjdBreddPris (ex moms)
ATTOARAMP3030 mm250 mm627 SEK
ATTOARAMP4545 mm250 mm725 SEK
ATTOARAMP7575 mm300 mm1 319 SEK
ATTOARAMP9090 mm300 mm1 530 SEK
ATTOARAMP19110 mm300 mm1 593 SEK
ATTOARAMP15150 mm300 mm1 852 SEK
GRAY -

Lastbilsramper breda bärbara

ModellArtikelPris (ex moms)
PTRW-20AA3KTM59 067 SEK
GRAINGER -

Ramp, vikning, stål, storlek 80 x 11 tum, 1600 kg. Kapacitet

ModellArtikelPris (ex moms)
52JU43CD3KJW4 210 SEK
FERVI -

Bilramper, 2.5 ton, 240 mm Max. Däckbredd, 2 st

ModellArtikelPris (ex moms)
R015CJ4LDE1 916 SEK
Se detaljer
KERN AND SOHN -

Tillträdesramp, 1500 x 760 x 85 mm Storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
BFS-A09CE8HLH6 027 SEK
Se detaljer
APPROVED VENDOR -

Aluminium Truck och Van Ramp Folding

ModellArtikelPris (ex moms)
1TFZ3AB3HKJ9 388 SEK
RFQ
VESTIL -

Vikramp av aluminium, enkelvikt, 72 x 28-5/8 x 2-9/16 tum Storlek, 500 pund. Kapacitet, Silver

ModellArtikelPris (ex moms)
RAMP-SFAG7XVT6 836 SEK
RFQ
VESTIL -

Van Ramp i aluminium, 1500 Lb. Kapacitet, 78 tum x 50 tum x 1.5 tum Storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
RAMP-5077AG7XVP-
RFQ

Fordonslastningsramper

För enkel transport av tunga och stora mängder material, Raptor Supplies erbjuder en rad ramper för att fästa utanför skjul eller lager. Trottoarkanten i plast har upphöjda kanter och en halkfri, öppen yta som kan justeras för trottoarkanter upp till 20 cm. Vandringsramperna i aluminium, förklädda, kan bära upp till 910 kg last vilket ger ett förstklassigt grepp. Rampbågen i aluminium har upp till 545 kg last per par.

Vanliga frågor

Vilka är fördelarna med stålramper?

  • Stålramper är starka och hållbara. De tål tunga belastningar, stötar och repor.
  • Dessa ramper är enheter med lågt underhåll och kräver ingen regelbunden behandling eller målning.
  • Stålramper är enkla att installera och kan skäras och svetsas för att passa in i olika applikationer.

Hur underhåller man dessa lastramper?

  • Inspektera rampen regelbundet för slitage. Reparera rampen (om nödvändigt) för att säkerställa dess säkerhet och effektivitet.
  • Rengör rampen regelbundet för att ta bort smuts, skräp och andra föroreningar.
  • Förvara rampen på en torr, skyddad plats för att skydda den från fukt och andra miljöfaktorer.

Vad är lastkapaciteten för dessa lastramper för bilar?

Dessa ramper tål belastningar upp till 40000 lb.

Hur rengör man dessa ramper?

  • Ta bort skräp eller smuts från rampytan med en borste.
  • Torka försiktigt av ytan med en fuktig trasa.
  • Rengör små springor eller svåråtkomliga områden med trasan.

Vilka är fördelarna med dessa lastramper för bilar?

  • Lastramper för fordon finns i olika storlekar och stilar, vilket gör dem lämpliga för användning med olika typer av fordon. De är användbara för att lasta och lossa bilar, terränghjulingar, motorcyklar och andra fordon på släp.
  • Dessa ramper ger ett effektivt sätt att lasta och lossa fordon. De minskar tid och ansträngning och är mer lämpade för att placera bilar på en upphöjd plattform än andra metoder som gaffeltruckar eller manuella lyftprocedurer.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?