Vestil RAMP-SF Vikramp av aluminium, enkelvikt, 72 x 28-5/8 x 2-9/16 tum Storlek, 500 pund. Kapacitet, Silver

Artikel: AG7XVT Modell: RAMP-SF
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

6 836 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFällbar ramper
Kapacitet500 Ibs
Kollapsad höjd3.5 "
Kollapsad längd72 "
Kollapsad bredd14.187 "
FärgSilver
Curb1 1 / 4 "
Djup72 "
Vikta höjd3 1 / 2 "
Vikad bredd14 3 / 16 "
Höjd2.56 "
Längd72 "
Läpp2-1 / 2 tum.
Läppstorlek2 1 / 2 "
MaterialAluminium
Mäta enheterVARJE
Total vikt längd72 "
Paketstorlek1
Utvikt höjd2 9 / 16 "
Ovikta längd72 "
Utvikt bredd28 5 / 8 "
Bredd28.62 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.65
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)182.88
Fartygets bredd (cm)73.66
HS-kod7610900080
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

Vestil RAMP-SF Vikramp av aluminium, enkelvikt, 72 x 28-5/8 x 2-9/16 tum Storlek, 500 pund. Kapacitet, Silver
6 836 kr /enhet