VELVAC Automotive Mini-brytare

Typ 3-effektbrytare för användning med hjälpkretsar och tillbehörskretsar. Funktion UL-94V-0 härdplastkonstruktion för pålitlig drift och plug-in-montering för enkel installation. Finns i nuvarande betyg på 60A, 80A, 100A, 120A och 150A

Filter

VELVAC -

Automatsäkringar, infälld

StilModellAmpsMaterialPris (ex moms)
A09100560Svart UL-klassad 94V0 termosetplast1 469 SEK
A09100680Svart UL-klassad 94V0 termosetplast1 392 SEK
A091007100Svart UL-klassad 94V0 termosetplast1 337 SEK
A091008120Svart UL-klassad 94V0 termosetplast1 596 SEK
B091003150Svart UL-klassad 94V0 termosetplast1 567 SEK
C091004150Bakelit1 329 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?