ATRIX INTERNATIONAL Ryggsäck dammsugare

Idealisk för att snabbt rengöra golv och trappor, samt plocka upp jord, godisförpackningar och matavfall i kommersiella rekreationsutrymmen. Kan täcka 2x området på en timme, jämfört med standarddammsugare. Finns i 6 och 8 qt tankstorlekar  

Filter

Atrix International ryggsäcksdammsugare är idealiska för att snabbt rengöra golv och trappor och plocka upp jord, godisförpackningar och matavfall i kommersiella rekreationsutrymmen.
ATRIX INTERNATIONAL -

Ryggsäck dammsugare, 230V, 1400W

ModellArtikelPris (ex moms)
VACBP2CE2ECF3 056 SEK
ATRIX INTERNATIONAL -

Ryggsäck dammsugare 6 Quart 1 Hp 12a

ModellArtikelPris (ex moms)
BP50-GAF7GYE5 020 SEK
ATRIX INTERNATIONAL -

BackPack Aviation HEPA-vakuum, 106 cfm vakuumluftflöde, 10.3 lb Wt, 72 dB ljudnivå

ModellArtikelPris (ex moms)
VACBPAI400CN8ZQV7 645 SEK
ATRIX INTERNATIONAL -

Sladdlös ryggsäck vakuum, ergonomiskt, uppladdningsbart batteri

ModellArtikelPris (ex moms)
VACBP36VCE4TPG17 444 SEK
Se detaljer
ATRIX INTERNATIONAL -

Ryggsäck HEPA Vacuum, Ergonomisk

ModellArtikelPris (ex moms)
VACBP1CE4TPF2 961 SEK
Se detaljer
ATRIX INTERNATIONAL -

Dammsugare för ryggsäck för batteri 71 Cfm

ModellArtikelPris (ex moms)
VACBP36V-GRAG6DFM-
RFQ

Vanliga frågor

Vilket är det effektivaste sättet att dammsuga?

  • Börja i rummets yttersta hörn.
  • Rengör i rader.
  • Börja med de stökigare områdena.
  • Rent från topp till botten.
  • Bakåt och framåt dammsugning.
  • Uppdatera eller byt ut ditt filter.

Hur länge håller HEPA-filter?

6 till 12 månader.

Vilken storlek på mikron tar HEPA-filter bort?

0.3 mikron.

Är alla vakuummunstycken lika stora?

Den mest populära storleken för dammsugare, inklusive modeller med kanaler och ryggsäckar, är 32 mm. Diametrar som 35 mm, 36 mm eller 38 mm är dock mindre typiska. Att mäta den inre diametern på ett av dina tidigare dammsugarverktyg är det enklaste sättet att avgöra vilken storlek som passar din dammsugare.

Vad är användningen av ett spaltmunstycke i en dammsugare?

Spaltverktyget är ett av dammsugartillbehören med ett litet munstycke som är effektivt för att rengöra trånga utrymmen. Denna utrustning kan användas för att rengöra bakom apparater som en spis eller kylskåp och andra områden som dina händer inte kan nå.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?