Ball Pein Hammers

Filter

Balpeinhammare har ett runt, peinhuvud i ena änden och ett platt huvud på den andra, vilket gör dem lämpliga för både att slå och slå in spikarna. De används i bilreparationer och metallbearbetning.
SEYMOUR MIDWEST -

Ball Pein Hammer Handtag, 2 oz, 10 tums totallängd, trä

ModellArtikelPris (ex moms)
65530GRACP4TRF252 SEK
PROTO -

Tethered Ball Pein Hammer Antivibe 16 uns

ModellArtikelPris (ex moms)
J1316AVP-TTAF8AJW1 067 SEK
WESTWARD -

Hammer Set Ball Pein

ModellArtikelPris (ex moms)
4YR63AE2NRH360 SEK
GEARWRENCH -

Ball Pein Hammer, glasfiber, 24 oz

ModellArtikelPris (ex moms)
82252CP6JDC596 SEK
NUPLA -

Ball Pein Hammer Set, 8, 12, 16 och 24 oz. Hammare Och Bärväska

ModellArtikelPris (ex moms)
05064CJ4LGX1 675 SEK
Se detaljer
Cementex USA -

Ball Peen Hammer

ModellArtikelPris (ex moms)
CP-BPH403ICJ4AYG702 SEK
Se detaljer
12

Ball Pein Hammers

Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av bulthammare från märken som Ampco, Stanley, proto, Västerut och Vaughan används för att slå slag och mejslar. Ball pein hammare av Mot väster är idealiska för formning och bockning av plåt och nitar. Med huvuden av stål / medelstål kol / kolstål är dessa hammare vidare utrustade med ett hickory / polypropen / termoplast / gummiformat handtag för att ge skydd mot stötar och minska belastningen på händerna. Välj mellan ett brett utbud av dessa hammare med kulkulor som finns i längder från 10 till 17 tum Raptor Supplies.

Vanliga frågor

Hur underhåller jag min kulhammare?

Håll hammaren ren och torr och förvara den på en torr plats när den inte används.

Vad är skillnaden mellan en kulhammare och en vanlig hammare?

En vanlig hammare har ett platt huvud och är idealisk för att slå och slå spikar. En kulhammare har ett runt peinhuvud och är lämplig för att forma och forma metall.

Kan jag använda en kulhammare för att jämna ut metallytor?

Ja, du kan använda peinhuvudet på en kulhammare för att jämna ut små defekter i metallytor.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?