NTN Kullagerskruvlager

Lättanvända lager som är resistenta mot utmattning av rullande kontakt och idealiska för att hantera höga rotationshastigheter och exakta löptoleranser. Kan arbeta vid temperaturer från -22 till 248 grader F. Maximal statisk och dynamisk lastkapacitet - 77500 lb respektive 56500 lb

Filter

StilModellBore Dia.Dynamisk lastkapacitetUtanför Dia.Statisk lastkapacitetBreddPris (ex moms)
ABST20X47-1BP420mm24300 Ibs47mm37500 lb.15mm5 662 SEK
ABST25X62-1BP425mm29200 lb.62mm5900015mm6 951 SEK
ABST30X62-1BP430mm29200 lb.62mm5900015mm6 909 SEK
ABST35X72-1BP435mm31000 lb.72mm7000015mm7 481 SEK
ABST40X72-1BP440mm31000 lb.72mm7000015mm8 476 SEK
ABST40X90-1BP440mm56500 lb.90mm13000020mm10 384 SEK
ABST45X75-1BP445mm32000 lb.75mm7750015mm11 708 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?