APOLLO VALVES Kulventilanslutningsadaptrar

Högkvalitativa och kostnadseffektiva anslutningsadaptrar som kan arbeta vid temperaturer från 32 grader Fahrenheit till 210 grader Fahrenheit. Ha ett maximalt arbetstryck på 600 psi

Filter

APOLLO VALVES -

Kulventilanslutningsadaptrar

Apollo Valves tillverkar högkvalitativa och kostnadseffektiva anslutningsadaptrar för kulventiler. Apollo kulventilanslutningsadaptrar är gjorda i enlighet med RoHS, ASTM F1807, ANSI / NSF 61-8 och MSS SP-110 standarder. Dessa anslutningsadaptrar kan arbeta vid temperaturer från 32 grader Fahrenheit till 210 grader Fahrenheit och har ett maximalt arbetstryck på 600 psi. De finns i PVC, CPVC, Poly och PEX och i olika anslutningstyper, inklusive FNPT, push och svett. Handla från ett brett utbud av dessa anslutningsadaptrar i olika anslutningsstorlekar på Raptor Supplies.

StilModellAnslutningsstorlekFör användning med Mfr. ModellnummerPris (ex moms)
A69BV0306PZB1 / 2 "69BV0301PZ19 SEK
A69BV0406PZ3 / 4 "69BV0401PZ26 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?