kulventiler

Filter

Kulventiler används i vattenreningsverk, olje- och gasledningar, kemisk bearbetning, VVS-system och kommersiella VVS-applikationer. Dessa högtryckskulventiler är idealiska för...Läs mer

APOLLO VALVES -

Kulventil, 2 tums storlek, o-ring rostfritt stål, full port, brons

ModellArtikelPris (ex moms)
7794801CC8QKQ5 490 SEK
APOLLO VALVES -

Kulventil, 1 tums storlek, o-ring rostfritt stål, full port, brons

ModellArtikelPris (ex moms)
77945273557CC8QKK2 406 SEK
APOLLO VALVES -

Kulventil, 1/4 tum NPT, Full Port, Brons, Adj Stp Spärrspak

ModellArtikelPris (ex moms)
7712101CC8KFV603 SEK
APOLLO VALVES -

Kulventil, Ce, storlek 1-1/4 tum NPT, Unibody, Gjutstål

ModellArtikelPris (ex moms)
92E14601BY7WQV3 224 SEK
MCDONNELL & MILLER -

Blås ner kulventil

ModellArtikelPris (ex moms)
310447CH9RKV3 885 SEK
ZURN -

Gas kulventil, 3/8 tums rör, mässing

ModellArtikelPris (ex moms)
Z8002CCF2BXK3 019 SEK
SPEAKMAN -

Kulventilmontering

ModellArtikelPris (ex moms)
RPG20-1996CE2DKJ3 762 SEK
APOLLO VALVES -

Kulventil, storlek 1-1/2 tum NPT, 3-vägs, brons, rostfritt stål

ModellArtikelPris (ex moms)
7068701BY8HFR2 221 SEK
APOLLO VALVES -

Kulventil, Ce, storlek 1-1/2 tum NPT, Unibody, Gjutstål

ModellArtikelPris (ex moms)
92E14701BY7WQW4 303 SEK
APOLLO VALVES -

Kulventil, storlek 10 tum, mindre

ModellArtikelPris (ex moms)
88LB14G01BY8FFA306 258 SEK
SPEARS VALVES -

Industriell kulventil, hylsa, EPDM, 6 storlek, CPVC, med T-handtag

ModellArtikelPris (ex moms)
18226-060CBY4QQQ49 567 SEK
Se detaljer
SPEARS VALVES -

Industriell kulventil, hylsa, EPDM, 2 storlek, CPVC

ModellArtikelPris (ex moms)
1822-020CULBY4QQC3 095 SEK
Se detaljer
SPEARS VALVES -

Industriell kulventil, hylsa, 1-1/2 storlek, CPVC

ModellArtikelPris (ex moms)
1822-015CFGBY4QPY3 665 SEK
Se detaljer
APOLLO VALVES -

Kulventil med full hamn, kolstål, 1/4 tum storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
83-101-01AK7BGD1 909 SEK
Se detaljer
MILTON-INDUSTRIES -

Full Port Heavy Duty mässing kulventil, 1/2 tum FNPT

ModellArtikelPris (ex moms)
1094-8CD8UNW313 SEK
Se detaljer
LISLE -

Kulventil

ModellArtikelPris (ex moms)
LS/19232CD8ENN616 SEK
Se detaljer
LISLE -

Brass Kulventil

ModellArtikelPris (ex moms)
LS/17812CD8ELG276 SEK
Se detaljer
SPEARS VALVES -

Industriell kulventil, flänsad, FKM, 6 storlek, CPVC, T-handtag

ModellArtikelPris (ex moms)
18336-060CBY9RZR84 055 SEK
Se detaljer
UNIWELD -

Kulventil, slang 6 tum längd, 3/8 X 1/4 tum, standard

ModellArtikelPris (ex moms)
90055CD4TDR-
RFQ
APPROVED VENDOR -

Kulventil, ölledningsavstängning

ModellArtikelPris (ex moms)
TFBVBT-FMCF6CBL-
RFQ
UNIWELD -

Kulventil, slang 6 tum längd, 1/4 X 3/16 tum, röd

ModellArtikelPris (ex moms)
90053CD4TDP-
RFQ
1...585960

kulventiler

Kulventiler används i naturgas- och oljeindustrin för att kontrollera tryck och flöde av frätande vätskor, gaser och slam. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av kulventiler som ger täta säten med lågt vridmoment, från märken som Alpha beslag, Apollo, Bradley, Banjo och GF-rörsystem. Apollo 70-100-seriens inbyggda kulventiler används som säkerhetsavstängningsventiler för brandfarliga vätskor, uppvärmd olja och naturgaser. Dessa kulventiler har en justerbar packningsförskruvning för att täta axeln mot vätskor och utblåsningsskyddad spindeldesign för att förhindra lossning av spindeln. Kulorna är gjorda av förkromad mässing / förkromad brons / rostfritt stål för att säkerställa hållbarhet och korrosionsbeständighet. Dessa ventiler är utrustade med RPTFE-säten och tätningar för motståndskraft mot kemikalier och kan drivas vid tryck upp till 600 psi WOG. Banjo 3-vägs kulventiler används i vätskehanteringsapplikationer med herbicider, insekticider och gödningsmedel, liksom med lösningsmedel, avloppsvatten, industriella syror och kylvatten. Dessa ventiler har hållbar och flexibel konstruktion av polypropen för att ge låg friktion, enkel installation och motstånd mot korrosion. Dessa PP-kulventiler har kulor som är diamantvridna för att ge exakt kontakt mellan kulor och säten och tål tryck upp till 100 psi. Välj mellan ett brett utbud av kulventiler i kulor och ventilportstrukturer med full port på Raptor Supplies.

Vanliga frågor

Hur monterar jag dessa PVC-kulventiler?

  • Förbered dina verktyg och material.
  • Stäng av vattentillförseln.
  • Förbered rörändarna.
  • Applicera gängtätningsmedel.
  • Anslut kulventilen.
  • Dra åt rörkopplingarna efter behov.
  • Kontrollera inriktningen av ventilhandtaget.
  • Slå på vattentillförseln och kontrollera om det finns läckor.

Har Raptor Supplies erbjuda kulventiler med mässingsfilter?

Ja, kunder som letar efter ventilenheter med mässingsfilter kan välja Speedaire kulventiler för filter i mässing.

Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer en kulventil?

  • Storlek
  • Material
  • Porttyp
  • Tryckbetyg
  • Temperaturbetyg
  • Ventiltyp
  • Avsluta anslutningar
  • Flödeskontroll
  • Tätning

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?