A B Caster Brake ingår: Nej , Caster produktgrupp: Svängbar Caster , Caster Temp. Tillgängligt sortiment: Ja , Hjultyp: Snurra , Länkhjul Material: polyuretan , Hjulform: Standard , Kärnfärg: Silver , Kärnmaterial: Aluminium , Durometer: 80 Shore A , Ramfinish: Röd emalj , Rammaterial: Stål , Inre bulthålsavstånd: 2-7/16" x 4-15/16" , Låstyp: Inget lås ingår , Monteringsbult Dia.: 1 / 2 " , Monteringstyp: Silikontallrik , Icke-märkning: Ja , Utvändigt bulthålsavstånd: 3-3/8" x 5-1/4" , Tallrikstorlek: 4-1/2 x 6-1/2" , Raceway: Enkel boll , Temp. Räckvidd: -40 grader till 200 grader F. , Hjullager: Boll , Hjulfärg: Red , Hjulmaterial: polyuretan , Hjulbredd: 2"