PNEUMADYNE INC Taggförsedda rörbeslag

Inkluderar 90-graders armbågar och raka hankontakter och honkontakter med en- / dubbel-barb-design, för att ge ett tätare grepp utan att behöva klämmor och förmåga att motstå högvibrationsapplikationer. Kan användas på 1 / 16- till 3/8-tums (ID) rör

Filter

PNEUMADYNE INC -

Rak hankontakt

StilModellRör inuti Dia.Barb StorlekBody MaterialFärgHexstorlekMax. TryckRörstorlekTemp. RäckviddPris (ex moms)
AEB80-1 / 4-3 / 8 "MässingMässing9 / 16 "-1 / 4 "-20 grader till 160 grader F.186 SEK
AEB60-1 / 41 / 4 "1 / 4 "MässingMässing9 / 16 "-28 "Hg Vac till 125 psi1 / 4 "-20 grader till 160 grader F.116 SEK
AEB30-1 / 4-51 / 8 "1 / 8 "Nickelpläterad mässing-9 / 16 "-28 "Hg Vac till 125 psi @ 75 grader F1 / 4 "-65° till 300° F116 SEK
AEB30-1 / 16-51 / 8 "1 / 8 "Nickelpläterad mässing-5 / 16 "-28 "Hg Vac till 125 psi @ 75 grader F1 / 16 "-65° till 300° F81 SEK
AEB30-1/4-303-51 / 8 "1 / 8 "303 Stainless SteelSilver9 / 16 "-28 "Hg Vac till 125 psi @ 75 grader F1 / 4 "-65° till 300° F404 SEK
AEB30-1 / 8-51 / 8 "1 / 8 "Nickelpläterad mässing-7 / 16 "-28 "Hg Vac till 125 psi @ 75 grader F1 / 8 "-65° till 300° F70 SEK
BEB10-1 / 8-51 / 16 "1 / 16 "Nickelpläterad mässing-7 / 16 "-28 "Hg Vac till 125 psi @ 75 grader F1 / 8 "-65° till 300° F74 SEK
PNEUMADYNE INC -

hane Anslutning

StilModellBarb StorlekRör inuti Dia.Pris (ex moms)
AEB400.17 "0.17 "43 SEK
BEB601 / 4 "1 / 4 "42 SEK
AEB301 / 8 "1 / 8 "27 SEK
AEB503 / 16 "3 / 16 "42 SEK
AEB253 / 32 "3 / 32 "27 SEK
AEB355 / 32 "5 / 32 "42 SEK
PNEUMADYNE INC -

Hankontakt 1/8 x 1/4 tum mässing

ModellArtikelPris (ex moms)
EFB30-1/4-5AC2HTY190 SEK
PNEUMADYNE INC -

Armbåge 90 graders fast hane 1/8 x 1/16 tum mässing

ModellArtikelPris (ex moms)
ELB30-1/16AE4NAW163 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?