Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PNEUMADYNE INC EB25 hankontakt 10-32 x 3/32 tum hakmässing | AE4WHU 5NJD6

PNEUMADYNE INC EB25 hankontakt 10-32 x 3/32 tum hulling mässing

Finns i lager
Artikel: AE4WHU Modell: EB25Korsreferens: 5NJD6
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
27SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRak hankontakt
Barb Storlek3 / 32 "
GrundmaterialMetall
Body MaterialMässing
Anslutningstyptaggtråd
Hexstorlek5 / 16 "
Max. Tryck-28 "Hg Vac till 125 psi
Rörstorlek10-32
Temp. Räckvidd-20 grader till 160 grader F.
Rör inuti Dia.3 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBarb StorlekRör inuti Dia.Pris
PNEUMADYNE INC EB30 hankontakt 10-32 x 1/8 tum hakmässing | AE4WHV 5NJD7 EB301 / 8 "1 / 8 "27SEK
PNEUMADYNE INC EB35 hankontakt 10-32 x 5/32 tum hakmässing | AE4WHW 5NJD8 EB355 / 32 "5 / 32 "42SEK
PNEUMADYNE INC EB40 hankontakt 10-32 x 0.17 tum hakmässing | AE4WHX 5NJD9 EB400.17 "0.17 "43SEK
PNEUMADYNE INC EB50 hankontakt 10-32 x 3/16 tum hakmässing | AE4WHY 5NJE0 EB503 / 16 "3 / 16 "42SEK
PNEUMADYNE INC EB60 Hankontakt 10-32 x 1/4 tum Barb-mässing | AE4WHZ 5NJE1 EB601 / 4 "1 / 4 "42SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PNEUMADYNE INC EB25 hankontakt 10-32 x 3/32 tum hulling mässing
27SEK /enhet