DAYTON Remdrift framåt kurvblåsare

Dayton AMCA-godkända remdrivna fläktar med framåtkurva är idealiska för luftkonditionering och värmesystem som kräver lågt till medelhögt tryck. De har hölje av galvaniserat stål för att motstå korrosion och tål omgivningstemperaturer upp till 104 grader F.

Filter

DAYTON -

Bältdrivning Dubbla inlopp framåtböjda fläktar

Dayton bältesdrivning dubbel inlopp framåt kurva fläktar ger frisk luft tillförsel i trånga utrymmen. De används med värme, luftkonditionering och ventilationssystem. Dessa fläktar är tillverkade av galvaniserat stål och har ett förstärkt hjul för att säkerställa optimal prestanda. De är utrustade med stålhjul i korrosionsbeständig finish för manövrerbarhet och husstöd med fjädrande dynor för att minimera vibrationer. De försmorda, förseglade kullagren med gummisolatorer ger smidig drift. Dayton fläktar med direktdrivning kan ersätta de flesta fläktar med samma hästkrafter. Välj bland ett brett utbud av direktdrivna fläktar, tillgängliga i 6-5/16, 7, 8.375, 9-11/16 och 11.75 tums utmatningshöjdvarianter på Raptor Supplies.

StilModellHjulbreddUrladdningshöjd (in.)Urladdningsbredd (in.)BostadsdjupBostadshöjdHusets breddAxel Dia.HjuldiameterPris (ex moms)
A5NRC76.75 "6-5/169.18714-15 / 16 "16 15 / 16 "9 3 / 16 "3 / 4 "10 1 / 4 "3 952 SEK
A5NRC86.75 "6-5/169.18712-1 / 2 "14.187 "9 3 / 16 "3 / 4 "10 1 / 4 "4 734 SEK
A5NRD07.625 "710.516-9 / 16 "18 13 / 16 "10 1 / 2 "3 / 4 "11 1 / 8 "4 400 SEK
A5NRD29 1 / 16 "8.37512.2519-3 / 8 "21 11 / 16 "12 1 / 4 "1"12 3 / 4 "5 339 SEK
A5NRC99.187 "6-5/1611-13/1614-15 / 16 "16 15 / 16 "11 13 / 16 "3 / 4 "10 1 / 4 "4 172 SEK
A5NRD410 15 / 16 "9-11/1614-11/1622-11 / 16 "25.75 "14 11 / 16 "1"15 1 / 16 "7 638 SEK
A5NRD110.125 "713.12516-9 / 16 "18 13 / 16 "13 1 / 8 "3 / 4 "11 1 / 8 "4 471 SEK
A5NRD312 1 / 16 "8.37515.62519-3 / 8 "21 11 / 16 "15 5 / 8 "1"12 3 / 4 "5 404 SEK
A5NRD612.5 "11.7517.37527 "30 11 / 16 "17 3 / 8 "1"17 13 / 16 "12 437 SEK
A5NRD514.875 "9-11/1618.62522-11 / 16 "25.75 "18 5 / 8 "1"15 1 / 16 "7 868 SEK
A5NRD717.5 "11.7521.87527 "30 11 / 16 "21 7 / 8 "1"17 13 / 16 "13 779 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?