DAYTON Bältdrivning Dubbla inlopp framåtböjda fläktar


Filter
Lager typ: Boll , Husfinish: Ingen , Husmaterial: Galvaniserat stål , Max. Omgivningstemperatur: 104 F , Max. Inloppstemperatur: 150 grader F. , Montering: Flerställning , Typ: Dubbel inlopp framåtkurva, remdrift, mindre motor , Hjulmaterial: Stål
StilModellHjulbreddUrladdningshöjd (in.)Urladdningsbredd (in.)BostadsdjupBostadshöjdHusets breddAxel Dia.HjuldiameterPris (ex moms)
A
5NRC7
6.75 "6-5/169.18714-15 / 16 "16 15 / 16 "9 3 / 16 "3 / 4 "10 1 / 4 "3 952 SEK
A
5NRC8
6.75 "6-5/169.18712-1 / 2 "14.187 "9 3 / 16 "3 / 4 "10 1 / 4 "4 734 SEK
A
5NRD0
7.625 "710.516-9 / 16 "18 13 / 16 "10 1 / 2 "3 / 4 "11 1 / 8 "4 400 SEK
A
5NRD2
9 1 / 16 "8.37512.2519-3 / 8 "21 11 / 16 "12 1 / 4 "1"12 3 / 4 "5 339 SEK
A
5NRC9
9.187 "6-5/1611-13/1614-15 / 16 "16 15 / 16 "11 13 / 16 "3 / 4 "10 1 / 4 "4 172 SEK
A
5NRD4
10 15 / 16 "9-11/1614-11/1622-11 / 16 "25.75 "14 11 / 16 "1"15 1 / 16 "7 638 SEK
A
5NRD1
10.125 "713.12516-9 / 16 "18 13 / 16 "13 1 / 8 "3 / 4 "11 1 / 8 "4 471 SEK
A
5NRD3
12 1 / 16 "8.37515.62519-3 / 8 "21 11 / 16 "15 5 / 8 "1"12 3 / 4 "5 404 SEK
A
5NRD6
12.5 "11.7517.37527 "30 11 / 16 "17 3 / 8 "1"17 13 / 16 "12 437 SEK
A
5NRD5
14.875 "9-11/1618.62522-11 / 16 "25.75 "18 5 / 8 "1"15 1 / 16 "7 868 SEK
A
5NRD7
17.5 "11.7521.87527 "30 11 / 16 "21 7 / 8 "1"17 13 / 16 "13 779 SEK

Bältdrivning Dubbla inlopp framåtböjda fläktar

Dayton bältesdrivning dubbel inlopp framåt kurva fläktar ger frisk luft tillförsel i trånga utrymmen. De används med värme, luftkonditionering och ventilationssystem. Dessa fläktar är tillverkade av galvaniserat stål och har ett förstärkt hjul för att säkerställa optimal prestanda. De är utrustade med stålhjul i korrosionsbeständig finish för manövrerbarhet och husstöd med fjädrande dynor för att minimera vibrationer. De försmorda, förseglade kullagren med gummisolatorer ger smidig drift. Dayton fläktar med direktdrivning kan ersätta de flesta fläktar med samma hästkrafter. Välj bland ett brett utbud av direktdrivna fläktar, tillgängliga i 6-5/16, 7, 8.375, 9-11/16 och 11.75 tums utmatningshöjdvarianter på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?