DAYTON 5NRC8 Fläkt 10-1 / 4In BD Mindre motorhjul med 7-1 / 8 | AE4XGV

DAYTON 5NRC8 fläkt 10-1/4In BD mindre motorhjul med 7-1/8

Finns i lager
Artikel: AE4XGV Modell: 5NRC8

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 734 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlower
Bearing TypeBoll
Urladdningshöjd (in.)6-5/16
Urladdningsbredd (in.)9.187
Bostadsdjup12-1 / 2 "
HusfinishIngen
Bostadshöjd14.187 "
Husets materialGalvaniserat stål
Husets bredd9 3 / 16 "
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Inloppstemp.150 grader F.
MonteringFlerställning
Axel Dia.3 / 4 "
TypDubbel inlopp framåtkurva, remdrift, mindre motor
Hjuldiameter10 1 / 4 "
HjulmaterialStål
Hjulbredd6.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.405
Fartygets höjd (cm)37.34
Fartygets längd (cm)39.62
Fartygets bredd (cm)38.61
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHjulbreddUrladdningshöjd (in.)Urladdningsbredd (in.)BostadsdjupBostadshöjdHusets breddAxel Dia.HjuldiameterPris
DAYTON 5NRC7 Fläkt 10-1 / 4In BD Mindre motorhjul med 7-1 / 8 | AE4XGU 5NRC76.75 "6-5/169.18714-15 / 16 "16 15 / 16 "9 3 / 16 "3 / 4 "10 1 / 4 "3 952 kr
DAYTON 5NRC9 Fläkt 10-1 / 4In BD Mindre motorhjul 9-3 / 16 W | AE4XGW 5NRC99.187 "6-5/1611-13/1614-15 / 16 "16 15 / 16 "11 13 / 16 "3 / 4 "10 1 / 4 "4 172 kr
DAYTON 5NRD0 Fläkt 11-1 / 8 tums BD mindre motorhjul 7-5 / 8 W | AE4XGX 5NRD07.625 "710.516-9 / 16 "18 13 / 16 "10 1 / 2 "3 / 4 "11 1 / 8 "4 400 kr
DAYTON 5NRD1 Fläkt 11-1 / 8In BD Mindre motorhjul med 10-1 / 8 | AE4XGY 5NRD110.125 "713.12516-9 / 16 "18 13 / 16 "13 1 / 8 "3 / 4 "11 1 / 8 "4 471 kr
DAYTON 5NRD2 Blower 12-3 / 4In BD Less Motor Wheel 9-1 / 16 W | AE4XGZ 5NRD29 1 / 16 "8.37512.2519-3 / 8 "21 11 / 16 "12 1 / 4 "1"12 3 / 4 "5 339 kr
DAYTON 5NRD3 Blower 12-3 / 4In BD Less Motor Wheel 12-1 / 16 W | AE4XHA 5NRD312 1 / 16 "8.37515.62519-3 / 8 "21 11 / 16 "15 5 / 8 "1"12 3 / 4 "5 404 kr
DAYTON 5NRD4 Fläkt 15-1 / 16 tum BD mindre motorhjul 10-15 / 16w | AE4XHB 5NRD410 15 / 16 "9-11/1614-11/1622-11 / 16 "25.75 "14 11 / 16 "1"15 1 / 16 "7 638 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5NRC8 fläkt 10-1/4In BD mindre motorhjul med 7-1/8
4 734 kr /enhet