DAYTON Belt Drive Fwd Curve Blowers W / Drive Pkg

Dayton remdrivna fläktar med remmar med drivningar har dynamiskt balanserade hjul och försmorda, tätade kullager med gummiisolatorer för hållbarhet och kontinuerlig användning. De används flitigt i luftkonditionerings- och fläktkonvektorer, evaporativa kondensorer och kyltorn.

Filter

DAYTON -

Dubbla inlopps- och 3/4-bredds framåtriktade bältdrivblåsare

Dayton remdrivna fläktar med framåtkurvade kurvor är designade för ventilations- och avgasapplikationer i skolor, kontor, industrianläggningar, laboratorier, restauranger och andra anläggningar. Dessa enheter har kul-/hylslager, utrustade med tätningar för att behålla smörjningen och hålla damm och fukt ute. De är vidare integrerade med dynamiskt balanserade böjda hjul som kan accelerera luften till en hög hastighet samtidigt som de roterar med lägsta hastighet, vilket ger en tyst drift. Dessa enheter är gjorda av galvaniserat stål för rost-/korrosionsbeständighet och har öppen konstruktion för enkel montering & ledningar till motorn. De inkluderar även gummiisolatorer för utmärkt vibrations-/chockmotstånd och har motorskivor med variabel stigning, med ett drivpaket, för enkla hastighetsjusteringar. Välj från ett brett utbud av dessa dubbla inlopp framåt kurvade bältesblåsare, tillgängliga i motorhastigheter från 1725 till 1760 rpm.

StilModellCFM @ 0.750-in. SPBearing TypeFläktvarvtalCFM @ 1.000-in. SPCFM @ 1.250-in. SPCFM @ 1.500-in. SPCFM-intervallUrladdningshöjd (in.)Pris (ex moms)
A7HN02-Boll700---1690 till 1340 @ 0.125-in SP till 0.375-in SP6-5/169 730 SEK
A7J506-Boll412---5500 till 3400 @ 0.375-in SP till 0.500-in SP11.7527 284 SEK
A7HN78-Dubbel skärmad boll837-540041005400 till 4100 @ 1.250-in SP till 1.500-in SP9-11/1624 088 SEK
A7HN80-Dubbel skärmad boll402---3820 till 3300 @ 0.125-in SP till 0.250-in SP9-11/1619 069 SEK
A7HN60-Dubbel skärmad boll656---3100 till 2400 @ 0.500-in SP till 0.625-in SP8.37513 577 SEK
A7HN89-Dubbel skärmad boll806-5800-5800 @ 1.250-in SP9-11/1624 399 SEK
A7HN90-Boll360---5170 till 3100 @ 0.125-in SP till 0.375-in SP11.7521 184 SEK
A7HN92-Boll412---5400 till 3180 @ 0.250-in SP till 0.500-in SP11.7521 022 SEK
A7HN28-Boll534---1720 till 1230 @ 0.125-in SP till 0.250-in SP710 387 SEK
A7HN15-Dubbel skärmad boll565---1600 till 1250 @ 0.125-in SP till 0.250-in SP711 216 SEK
A7J426-Boll565---1600 till 1250 @ 0.125-in SP till 0.250-in SP710 666 SEK
A7J427-Sleeve625---1800 till 1150 @ 0.125-in SP till 0.375-in SP714 279 SEK
A7J511-Boll703-8405-8405 @ 1.250-in SP11.7528 099 SEK
A7J503-Boll331---5600 till 4350 @ 0.125-in SP till 0.250-in SP11.7524 232 SEK
A7HN71-Dubbel skärmad boll451---3920 till 2810 @ 0.125-in SP till 0.375-in SP9-11/1616 453 SEK
A7J494-Boll360---5170 till 3100 @ 0.125-in SP till 0.375-in SP11.7521 355 SEK
A7J487-Boll443---4340 till 3000 @ 0.125-in SP till 0.375-in SP9-11/1617 114 SEK
A7J485-Boll402---3820 till 3300 @ 0.125-in SP till 0.250-in SP9-11/1616 784 SEK
A7HN98-Dubbel skärmad boll63171005500-7100 till 5500 @ 1.000-in SP till 1.250-in SP11.7529 371 SEK
A7J476-Boll451---3920 till 2810 @ 0.125-in SP till 0.375-in SP9-11/1616 121 SEK
A7J474-Boll402---3410 till 2790 @ 0.125-in SP till 0.250-in SP9-11/1615 416 SEK
A7HP02-Boll412---5500 till 3400 @ 0.375-in SP till 0.500-in SP11.7522 364 SEK
A7J439-Sleeve593---2010 till 1650 @ 0.125-in SP till 0.250-in SP713 620 SEK
A7J440-Boll593---2010 till 1650 @ 0.125-in SP till 0.250-in SP711 838 SEK
A7J441-Boll795---2050 till 1600 @ 0.500-in SP till 0.625-in SP710 763 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?