DEWALT Impact Ready Step-borrsats


Filter
Bitlängd: 3.4 " , Design: Två flöjt spiral , Avsluta: titan , Material: titan , Max. Fart: 2850 rpm , Antal flöjter: 2 , Antal bitar: 1 , Punktvinkel: 135 grader , Skaftstorlek: 1 / 4 " , Skafttyp: Hex
StilModellStorlekStorleksområdeStorlekar ingårPris (ex moms)
A
DWA1783IR
1.5 "1/8 "till 1/2"1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"667 SEK
B
DWA1789IR
7.125 "7/8" to 1-1/8"7/8", 1-1/8"1 938 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?