FERVI Bänkkvarnar

Filter

FERVI -

Slipmaskin

StilModellSlipkapacitetStorlekFartPris (ex moms)
AA003 / 322.1 - 12 mm/12.1 - 32 mm-4400 rpm40 572 SEK
RFQ
BA003/13A3 - 13 mm320 x 180 x 190 mm4400 rpm11 247 SEK
RFQ
CA0132A3 - 20 mm500 x 230 x 250 mm7000 rpm15 870 SEK
RFQ
DA013 / 2613 - 26 mm370 x 165 x 200 mm4200 rpm11 972 SEK
RFQ
FERVI -

Bänkkvarn

StilModellPenselstorlekTorrslipningsstorlekPris (ex moms)
A0552--3 142 SEK
RFQ
B0552 / 400V--2 951 SEK
RFQ
C0023--1 380 SEK
RFQ
D0551--1 770 SEK
RFQ
E0503-150 x 20 x 12.7 mm1 573 SEK
RFQ
FS503-150 x 20 x 16 mm2 166 SEK
RFQ
GS023--1 890 SEK
RFQ
HS383--2 387 SEK
RFQ
I0510150 x 20 x 12.7 mm-1 531 SEK
RFQ
JS510150 x 20 x 16 mm-2 097 SEK
RFQ
FERVI -

Pinnslipmaskiner

StilModellKapacitetPris (ex moms)
AA004 / 144 till 14 mm17 449 SEK
RFQ
BA004 / 204 till 20 mm25 547 SEK
RFQ
FERVI -

Kombinerad bänkslipmaskin

StilModellPenselstorlekPris (ex moms)
A0377-2 404 SEK
RFQ
B0553150 x 20 x 16 mm1 956 SEK
RFQ
C0554200 x 25 x 20 mm3 261 SEK
RFQ
C0554 / 400V200 x 25 x 20 mm3 261 SEK
RFQ
D0556200 x 25 x 20 mm2 151 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?