ABC HAMMERS Brons/koppar slägghammare


ABC släggor i brons/koppar har ett långt handtag och stora, platta huvuden, vilket gör dem idealiska för rivningsarbeten. Deras gnistfri, icke-skadlig förmåga absorberar stötar och hickory-trähandtag ger hög hållbarhet och UV-skydd. Deras struktur ger ett halkfritt grepp för lätt slag. Enheterna med glasfiberhandtag är gula för ett högvisuellt utseende och har dämpade grepp för att ge komfort vid upprepade slag....Läs mer

Filter
Handtag Färg: Gul , Huvudmaterial: Bronze
StilModellHuvudviktHead LängdAnsiktsdiameterTotal längdHantera materialPris (ex moms)
A
ABC8BZF
8 lb.5"2.375 "36 "Glasfiber2 761 SEK
B
ABC8BZW
8 lb.5"2.375 "35 "Trä2 494 SEK
C
ABC10BZW
10 lb.5.75 "2.5 "35 "Trä2 928 SEK
D
ABC10BZF
10 lb.5.75 "2.5 "36 "Glasfiber3 360 SEK
E
ABC12BZW
12 lb.6"2.625 "36 "Trä3 881 SEK
F
ABC12BZF
12 lb.6"2.625 "37 "Glasfiber4 383 SEK
E
ABC14BZW
14 lb.7"2.75 "36 "Trä4 409 SEK
F
ABC14BZF
14 lb.7"2.75 "37 "Glasfiber5 027 SEK
G
ABC20BZW
20 lb.7.75 "3"36 "Trä5 871 SEK
F
ABC20BZF
20 lb.7.75 "3"37 "Glasfiber6 365 SEK

Arbetsmekanism

  • Släggare använder en kombination av gravitation och kraften som genereras av att svänga hammaren.
  • Det stora tunga hammarhuvudet lyfts och svängs sedan nedåt med kraft mot föremålet som slås.
  • Huvudets tyngd och momentum, i kombination med kraften från svingen, skapar en kraftfull stöt som kan bryta eller skada föremålet som träffas.
  • Slägghammarens handtag ger hävstång och kontroll, vilket gör att användaren kan styra kraften från svingen.

Vanliga frågor

Hur garanterar man säkerheten när man använder en slägga?

  • Bär alltid skyddsglasögon och handskar när du använder en hammare.
  • Inspektera huvudet innan du använder hammaren för att säkerställa att det inte är löst.
  • Gör alltid parallella slag mot spikens huvud.

Hur underhåller och förvarar jag min slägga?

För att underhålla en slägga, håll den ren och torr för att förhindra rost. Förvara den på en sval och torr plats och undvik att utsätta den för extrema temperaturer.

Hur ska jag hålla en slägga?

Det bästa sättet att hålla en slägga är med båda händerna. En hand som griper handtaget nära huvudet och den andra handen griper handtaget nära änden ger maximal kontroll och kraft.

Vad är skillnaden mellan en slägga och en maul?

En slägga har ett långt handtag och ett platt huvud, medan en maul har ett kort handtag och ett rundat huvud. Släggor används främst för rivningsarbeten, medan mauls är användbara för att klyva ved.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?