EAGLE pollare

Kolstål / polyetenpollar som används för att skapa en underhållsfri varningszon för att förhindra ramkörning eller bilolyckor. Som tillval finns gummibaser som ger maximal stabilitet

Filter

EAGLE -

Pollare Post

StilModellFärgDjupDiameterHöjdViktPris (ex moms)
A1758Svart-5"-2 kg230 SEK
A1749Svart-5"-2 kg199 SEK
B1769Svart-7"-2 kg230 SEK
C1759Svart5-1 / 4 "--2 kg227 SEK
D1742Gul4.5 "-24 "35 kg2 209 SEK
E1763-10Gul6.7 "-36 "40 lb.2 221 SEK
RFQ
F1755Gul5.6 "-24 "45 lb.2 674 SEK
D1744-10Gul4.5 "-42 "30 lb.2 221 SEK
RFQ
D1742-10Gul4.5 "-24 "22 lb.1 400 SEK
RFQ
B1764Gul6.7 "-42 "72 kg4 599 SEK
G1752Gul5"-24 "35 kg2 412 SEK
D1743Gul4.5 "-36 "45 lb.2 641 SEK
D1744Gul4.5 "-42 "50 kg3 430 SEK
D1757Gul5.6 "-42 "67 lb.3 867 SEK
H1753Gul5"-36 "47 kg5 165 SEK
F1756Gul5.6 "-3660 lb.3 260 SEK
D1743-10Gul4.5 "-36 "28 lb.1 980 SEK
RFQ
E1764-10Gul6.7 "-42 "44 lb.2 415 SEK
RFQ
B1763Gul6.7 "-36 "65 lb.3 651 SEK
G1754Gul-5"42 "53 kg4 858 SEK
EAGLE -

Pullertstolpe och ärm

Eagle pollarstolpar ärmar används för att renovera gamla pollare och är utformade för att enkelt glida över befintliga stolpar och spara merkostnaden för att antingen skrota de gamla skyltarna eller måla dem på nytt. Dessa hylsor har polyetenkonstruktion med hög densitet och UV-hämmare som motstår rostning, sprickbildning och blekning på utsidan och är utrustade med ett skuminstallationssats för bättre passform. De finns i 36 och 42 tum höjdalternativ på Raptor Supplies.

StilModellInuti Dia.Utanför Dia.Totala höjdenPris (ex moms)
A1744PS4.5 "5"42 "3 736 SEK
B1743PS4.5 "5"36 "3 248 SEK
C1763PS6.625 "7"36 "3 923 SEK
C1764PS6.625 "7"36 "4 897 SEK
EAGLE -

Poly pollare

Eagle poly pollarestolpar används för att skapa en ekonomisk underhållsfri försiktighetszon i områden som står inför en massiv tillströmning av folkmassa. Dessa stolpar har högdensitetspolyetenkonstruktion som ger utmärkt kemisk beständighet, även under extrema väderförhållanden och är utrustade med en polybas och ankarslitsar för ökad stabilitet. Välj från ett brett utbud av dessa polystolpar, tillgängliga i 5 och 7 tums breddalternativ och på Raptor Supplies.

StilModellViktBreddPris (ex moms)
A17315 kg5"1 125 SEK
A17338 lb.7"1 241 SEK
EAGLE -

Stålviktad bas

ModellArtikelPris (ex moms)
1731BASEAG8EDE1 032 SEK
EAGLE -

Gjuten gummibas, 12 i dia x 6 i H, för dekorativa stolparhylsor

ModellArtikelPris (ex moms)
1718BASEAG8ECJ564 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?