EAGLE 1763PS Poly pollarstolpe 6 x 36 | AF6BHN 9VZ01

EAGLE 1763PS polypollarstolpe 6 x 36

Finns i lager
Artikel: AF6BHN Modell: 1763PSKorsreferens: 9VZ01

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 923 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPollare
FärgGul
ByggStål
FinishPulverlackat
slag~~POS=TRUNC1000 Ibs
Inuti Dia.6.625 "
LåssystemIngen
MaterialKolstål
Monteringsdimension3 / 4 "
Monteringsplattans mått10 "X 10"
Nettovikt70 lb.
Antal monteringshål4
Utanför Dia.7"
Totala höjden36 "
Total längd10 "
Vägg tjocklek0.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 32.4
Fartygets höjd (cm)92.18
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)84.89
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Utanför Dia.Totala höjdenPris
EAGLE 1743PS Allt-i-ett 4 i stål pollare stolpe & poly stolpe ärm 36 i hög combo | AG8ECB 1743PS4.5 "5"36 "3 248 kr
EAGLE 1744PS Allt-i-ett 4 i stål pollare stolpe & poly stolpe ärm 42 i hög combo | AG8ECC 1744PS4.5 "5"42 "3 736 kr
EAGLE 1764PS Allt-i-ett 6 i stål pollare stolpe & poly stolpe ärm 42 i hög combo | AG8ECD 1764PS6.625 "7"36 "4 897 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EAGLE 1763PS polypollarstolpe 6 x 36
3 923 kr /enhet