EAGLE Pullertstolpe och ärm


Filter
Färg: Gul , Konstruktion: Stål , Avsluta: Pulverlackat , Slagtålighet: 1000 Ibs , Låssystem: Ingen , Material: Kolstål , Monteringsmått: 3 / 4 " , Nettovikt: 70 lb. , Total längd: 10 " , Vägg tjocklek: 0.25 " , Vikt: 10 lb.
StilModellInuti Dia.Utanför Dia.Totala höjdenPris (ex moms)
A
1744PS
4.5 "5"42 "3 736 SEK
B
1743PS
4.5 "5"36 "3 248 SEK
C
1763PS
6.625 "7"36 "3 923 SEK
C
1764PS
6.625 "7"36 "4 897 SEK

Pullertstolpe och ärm

Eagle pollarstolpar ärmar används för att renovera gamla pollare och är utformade för att enkelt glida över befintliga stolpar och spara merkostnaden för att antingen skrota de gamla skyltarna eller måla dem på nytt. Dessa hylsor har polyetenkonstruktion med hög densitet och UV-hämmare som motstår rostning, sprickbildning och blekning på utsidan och är utrustade med ett skuminstallationssats för bättre passform. De finns i 36 och 42 tum höjdalternativ på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?