HAYWARD Skott Tankbeslag

BFA- och SF-seriebeslag för användning på tjockväggiga kupolformiga tankar med rörstorlekar från 0.5 till 6 tum. Funktion CPVC / polypropen / PVC-kropp som tål temperaturer upp till 190 grader F

Filter

StilModellRörstorlekPris (ex moms)
ASF10100T1"2 473 SEK
ASF10200T2"4 237 SEK
ASF10300T3"7 101 SEK
HAYWARD -

BFA-serie skottmontering

Hayward BFA-seriens skottbeslag är designade för att skapa en säker och vattentät anslutning genom väggar, tankar eller andra barriärer. Dessa kopplingar är idealiska för industriella och kommersiella applikationer där vätskeöverföring eller rörinstallationer krävs samtidigt som en läckagefri tätning bibehålls. De tål tryck upp till 150 psi och har en hexagonal långmönsterdesign för att klara den ökade väggtjockleken. Dessa beslag har vänstergänga för enkel installation och FPM (fluorocarbon) eller EPDM (etylen propylen dien monomer) packningar för en läckagefri anslutning. De finns i CPVC-, polypropen- och PVC-varianter.

StilModellBody MaterialFärgAnslutningstypPackningsmaterialLängdRörstorlekTemp. RäckviddPris (ex moms)
ABFA2007TFSCPVCLjusgråFNPT x FNPTFPM3 57 / 64 "3 / 4 "40 grader till 190 grader F.781 SEK
BBFAS2007CESCPVCLjusgråFNPT x uttagEPDM2.875 "3 / 4 "40 grader till 190 grader F.410 SEK
ABFA2012SESCPVCLjusgråUttag x UttagEPDM4"1.25 "40 grader till 190 grader F.695 SEK
ABFA2010TESCPVCLjusgråFNPT x FNPTEPDM3 57 / 64 "1"40 grader till 190 grader F.567 SEK
ABFA2007SESCPVCLjusgråUttag x UttagEPDM3 57 / 64 "3 / 4 "40 grader till 190 grader F.446 SEK
ABFA2007TESCPVCLjusgråFNPT x FNPTEPDM3 57 / 64 "3 / 4 "40 grader till 190 grader F.511 SEK
ABFA2020CESCPVCLjusgråFNPT x uttagEPDM4.25 "2"40 grader till 190 grader F.1 012 SEK
ABFA2015CESCPVCLjusgråFNPT x uttagEPDM4"1.5 "40 grader till 190 grader F.695 SEK
ABFA2010CESCPVCLjusgråFNPT x uttagEPDM3 57 / 64 "1"40 grader till 190 grader F.514 SEK
ABFA2015TFSCPVCLjusgråFNPT x FNPTFPM4"1.5 "40 grader till 190 grader F.1 214 SEK
ABFA2015CFSCPVCLjusgråFNPT x uttagFPM4"1.5 "40 grader till 190 grader F.835 SEK
ABFA2010SFSCPVCLjusgråUttag x UttagFPM3 57 / 64 "1"40 grader till 190 grader F.719 SEK
BBFAS2005CFSCPVCLjusgråFNPT x uttagFPM2.75 "1 / 2 "40 grader till 190 grader F.503 SEK
BBFAS2007CFSCPVCLjusgråFNPT x uttagFPM2.875 "3 / 4 "40 grader till 190 grader F.572 SEK
ABFA2005SESCPVCLjusgråUttag x UttagEPDM3.75 "1 / 2 "40 grader till 190 grader F.377 SEK
ABFA2060TFSCPVCLjusgråFNPT x FNPTFPM8"6"40 grader till 190 grader F.16 531 SEK
ABFA2040TFSCPVCLjusgråFNPT x FNPTFPM5.75 "4"40 grader till 190 grader F.5 856 SEK
BBFAS2030CESCPVCWhiteFNPT x uttagEPDM3.625 "3"40 grader till 190 grader F.1 592 SEK
ABFA2030CFSCPVCLjusgråFNPT x uttagFPM4 21 / 32 "3"40 grader till 190 grader F.2 438 SEK
ABFA2007SFSCPVCLjusgråUttag x UttagFPM3 57 / 64 "3 / 4 "40 grader till 190 grader F.617 SEK
BBFAS2010CFSCPVCLjusgråFNPT x uttagFPM2.875 "1"40 grader till 190 grader F.668 SEK
BBFAS2015CESCPVCLjusgråFNPT x uttagEPDM3"1.5 "40 grader till 190 grader F.630 SEK
BBFAS2030CFSCPVCLjusgråFNPT x uttagFPM3.625 "3"40 grader till 190 grader F.2 453 SEK
BBFAS2015CFSCPVCLjusgråFNPT x uttagFPM3"1.5 "40 grader till 190 grader F.838 SEK
ABFA2005TFSCPVCLjusgråFNPT x FNPTFPM3.75 "1 / 2 "40 grader till 190 grader F.631 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?